Page 837 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 837
Convertir en ISO positivo | Convertir en ISO negativo
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955091 C6955094 C6955097 C6955099 C6955102 C6955109 C6955092 C6955095 C6955098 C6955100 C6955107 C6955093 C6955096 C6955101 C6955108
Número de Parte
CCMT 060202E-FM T9325 CCMT 060204E-FM T9325 CCMT 060208E-FM T9325 CCMT 09T302E-FM T9325 CCMT 09T304E-FM T9325 CCMT 09T308E-FM T9325 CCMT 060204E-FM T8330 CCMT 060208E-FM T8330 CCMT 09T302E-FM T8330 CCMT 09T304E-FM T8330 CCMT 09T308E-FM T8330 CCMT 060204E-FM T9315 CCMT 060208E-FM T9315 CCMT 09T304E-FM T9315 CCMT 09T308E-FM T9315
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
6,49 6,08 6,08 7,50 7,00 7,00 6,08 6,08 7,50 7,00 7,00 6,08 6,08 7,00 7,00
Corte y perforación
Pramet Turning ISO Positive
Código de Pedido
C6955103 C6955110 C6955104 C6955111 C6955105 C6955112 C6955106 C6955113
Número de Parte
CCMT 09T304E-RM T5305 CCMT 09T308E-RM T5305 CCMT 09T304E-RM T8330 CCMT 09T308E-RM T8330 CCMT 09T304E-RM T9315 CCMT 09T308E-RM T9315 CCMT 09T304E-RM T9325 CCMT 09T308E-RM T9325
profundidad de corte Radio Rɛ Ap MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm 1 mm 1,5 mm
0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r 0,30 mm/r 0,4 mm/r
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,15 mm/r 0,20 mm/r
T5305 T5305 T8330 T8330 T9315 T9315 T9325 T9325
Pramet Turning ISO Negative
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
1 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
3 mm 1,5 mm 2 mm
3 mm
3 mm
0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
0,15 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,15 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r 0,20 mm/r 0,30 mm/r 0,30 mm/r 0,35 mm/r
0,08 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,05 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r 0,08 mm/r 0,12 mm/r 0,1 mm/r 0,15 mm/r
T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T9325 T8330 T8330 T8330 T8330 T8330 T9315 T9315 T9315 T9315
4
Código de Pedido
C6955011 C6955012 C6955013
Número de Parte Radio Rɛ profundidad de corte Ap MAX profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min Grado
Precio Ud. €
8,82 8,82 8,82
CNMA 120408 T5305 0,8 mm CNMA 120412 T5305 1,2 mm CNMA 120416 T5305 1,6 mm
8,4 mm 8,4 mm 8,4 mm
0,8 mm 1,2 mm 1,6 mm
0,6 mm/r 0,6 mm/r 0,6 mm/r
0,1 mm/r 0,1 mm/r 0,1 mm/r
T5305 T5305 T5305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
823
240290 240289
240288