Page 836 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 836
Los titulares de roscado externo | Bares roscado interior | Convertir en ISO positivo
Pramet External Threading Holders
Código de Pedido
C6954796
C6954794
C6954798
C6954795
Número de Parte
SER 2020 K16
SEL 2020 K16
SER 2525 M16
SEL 2525 M16
Dimensión
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
b
Dimensión h=h1
Dimensión l1
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Insertos
TN 16ER/L...
TN 16ER/L...
TN 16ER/L...
TN 16ER/L...
Precio Ud. €
97,24
97,24
99,88
99,88
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Pramet Internal Threading Bars
Código de Pedido
C6954833
C6954830
C6954834
C6954831
C6954835
C6954832
Número de Parte
SIR 1820 P16
SIL 1820 P16
SIR 2325 Q16
SIL 2325 Q16
SIR 2532 S16
SIL 2532 S16
Dimensión b
18,5 mm
18,5 mm
23,5 mm
23,5 mm
30 mm
30 mm
Dimensión Dmin
27 mm
27 mm
29 mm
29 mm
36 mm
36 mm
Dimensión h
18 mm
18 mm
23 mm
23 mm
25 mm
25 mm
Dimensión h1
9 mm
9 mm
11,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
12,5 mm
Dimensión l1
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
250 mm
250 mm
Insertos
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
TN 16NR/L...
Precio Ud. €
129,79
129,79
136,89
136,89
161,23
161,23
Pramet DrIlling Inserts
4
Código de Pedido
C6955087
C6955088
C6955089
C6955090
Número de Parte
CCGT 060202F-AL HF7
CCGT 060204F-AL HF7
CCGT 09T304F-AL HF7
CCGT 09T308F-AL HF7
profundidad de corte Ap Radio Rɛ MAX
profundidad de corte Ap MIN Avance por revolución F max Avance por rev F min
Grado
Precio Ud. €
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
3 mm
3,5 mm
4,5 mm
5 mm
0,3 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
0,15 mm/r
0,30 mm/r
0,30 mm/r
0,6 mm/r
0,06 mm/r
0,1 mm/r
0,1 mm/r
0,15 mm/r
HF7 9,33
HF7 8,72
HF7 9,33
HF7 9,33
822
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
239122 236745 240661