Page 835 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 835
Los titulares de despedida
Pramet Parting Holders
Código de Pedido
C6954893
C6954894
C6954895
Número de Parte
XLCFR 1612 H 03
XLCFR 2016 K 03
XLCFR 2016 K 04
Dimensión a
3 mm
3 mm
4 mm
Dimensión b
12 mm
16 mm
16 mm
Dimensión Dmax
40 mm
50 mm
50 mm
Dimensión h=h1
16 mm
20 mm
20 mm
Dimensión l1
100 mm
130 mm
130 mm
Insertos
LFUX 03080
LFUX 03080
LFUX 04080
Precio Ud. €
54,76
62,16
62,16
Corte y perforación
Pramet Parting Holders
Código de Pedido
C6954896
C6954897
C6954898
C6954883
C6954884
Número de Parte
XLCFR 2520 K 03
XLCFR 2520 K 04
XLCFR 2520 K 05
XLCFR 3225 P 05
XLCFR 3225 P 06
Dimensión a
Dimensión b
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensión Dmax
50 mm
50 mm
50 mm
65 mm
65 mm
Dimensión h=h1
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensión l1
Insertos
LFUX 03080
LFUX 04080
LFUX 05080
LFUX 05080
LFUX 06080
Precio Ud. €
62,97
62,97
62,97
69,66
69,66
3 mm
4 mm
5 mm
5 mm
6 mm
130 mm
130 mm
130 mm
170 mm
170 mm
Pramet Parting Holders
4
Código de Pedido
C6954881
C6954882
Número de Parte
32-DU 2532
32-DU 3229
Dimensión b
32 mm
29 mm
Dimensión h
25 mm
32 mm
Dimensión l2
110 mm
110 mm
Insertos
Precio Ud. €
133,85
137,90
XLC.N.32..
XLC.N 32..
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
821
236739 236749 236748