Page 81 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 81
Llaves de vaso de 3/8”: Juegos de vasos
Juego de vasos métricos para macho cuad- rado de 3⁄8”; 13 piezas
Juego de vasos métricos para macho cuad- rado de 3⁄8”; 21 piezas
Juego de vasos métricos y A/F para macho cuadrado de 3⁄8”; 32 piezas
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
10 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 3⁄8”
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 3 accesorios 3⁄8”:
Alargadera con macho de 3⁄8”, 5”/125 mm de longitud Llave de carraca de extracción rápida, macho de 3⁄8” Llave en T con empuñadura deslizante y macho de
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
14 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 3⁄8”
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 7 accesorios 3⁄8”:
Alargadera con macho de 3⁄8”, 3”/75 mm de longitud Alargadera con macho de 3⁄8”, 5”/125 mm de longitud Alargadera con macho de 3⁄8”, 10”/250 mm de
longitud
Alargadera flexible con macho de 3⁄8”, 10”/250 mm
de longitud
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 3⁄8” Manivela de llave con macho de 3⁄8”, 14”/350 mm de
longitud
Articulación universal (de cardán) con macho de 3⁄8”
Código de Precio Pedido Ud. €
C6868833 69,30
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
25 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 3⁄8”
1⁄4”, 5⁄16”, 11⁄32”, 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16” A/F
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 7 accesorios 3⁄8”:
Alargadera con macho de 3⁄8”, 3”/75 mm de longitud Alargadera con macho de 3⁄8”, 5”/125 mm de longitud Alargadera con macho de 3⁄8”, 10”/250 mm de
longitud
Alargadera flexible con macho de 3⁄8”, 10”/250 mm
de longitud
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 3⁄8” Manivela de llave con macho de 3⁄8”, 14”/350 mm de
longitud
Articulación universal (de cardán) con macho de 3⁄8”
3⁄8”; 8”/200 mm de longitud
Código de Pedido
C6868831
Precio Ud. €
41,43
Código de Pedido
C6868835
Precio Ud. €
80,77
Juego de vasos métricos para macho cuadrado de 3⁄8”; 18 piezas
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
14 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 3⁄8”
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm 4 accesorios 3⁄8”:
Alargadera con macho de 3⁄8”, 5”/125 mm de longitud
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 3⁄8”
Llave en T con empuñadura deslizante y macho de 3⁄8”; 8”/200 mm de longitud Articulación universal (de cardán) con macho de 3⁄8”
Juego de vasos métricos y A/F para macho cuadrado de 3⁄8”; 25 piezas
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
22 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 3⁄8”
3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 3 accesorios 3⁄8”:
Alargadera con macho de 3⁄8”, 6”/150 mm de longitud Llave de carraca de extracción rápida, macho de 3⁄8” Articulación universal (de cardán) con macho de 3⁄8”
Código de Pedido
C6868834
1
Código de Pedido
C6868832
Precio Ud. €
48,57
Precio Ud. €
56,89
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
67
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
187605
187606
187607
187608
187609