Page 824 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 824
Hombro Fresado 90deg
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882983
C6882984
C6882985
C6882986
Número de Parte
F4042.B22.050.Z03.15
F4042.B22.050.Z05.15
F4042.B22.063.Z04.15
F4042.B22.063.Z06.15
Dimension D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Dimensión DC (mm)
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Dimension l4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Dimension Lc
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Insertos
AD..1606..
AD..1606..
AD..1606..
AD..1606..
Número de insertos
3
5
4
6
Precio Ud. €
362,56
398,61
443,93
486,16
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de
Pedido Número de Parte
C6882987 F4042.B27.080.Z05.15
C6882988 F4042.B27.080.Z07.15
Dimension D1
27 mm
27 mm
Dimensión DC (mm)
80 mm
80 mm
Dimension l4
50 mm
50 mm
Dimension Lc
15 mm
15 mm
Insertos
AD..1606..
AD..1606..
Número de insertos
5
7
Precio Ud. €
531,48
579,89
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
4
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882989
C6882990
Número de Parte
F4042.B32.100.Z05.15
F4042.B32.100.Z08.15
Dimension D1
32 mm
32 mm
Dimensión DC (mm)
100 mm
100 mm
Dimension l4
50 mm
50 mm
Dimension Lc
15 mm
15 mm
Insertos
AD..1606..
AD..1606..
Número de insertos
5
8
Precio Ud. €
598,43
679,80
810
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
213606 213605 213604