Page 822 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 822
Hombro Fresado 90deg
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882968
C6882969
Número de Parte
F4042.B16.040.Z04.11
F4042.B16.040.Z05.11
Dimension D1
16 mm
16 mm
Dimensión DC (mm)
40 mm
40 mm
Dimension l4
40 mm
40 mm
Dimension Lc
11.7 mm
11.7 mm
Insertos
AD..1204..
AD..1204..
Número de insertos
4
5
Precio Ud. €
317,24
332,69
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882970
C6882971
C6882972
C6882973
Número de Parte
F4042.B22.050.Z04.11
F4042.B22.050.Z06.11
F4042.B22.063.Z05.11
F4042.B22.063.Z07.11
Dimension D1
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Dimensión DC (mm)
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
Dimension l4
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Dimension Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Insertos
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Número de insertos
5
6
5
7
Precio Ud. €
381,10
417,15
465,56
507,79
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
4
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882974
C6882975
Número de Parte
F4042.B27.080.Z06.11
F4042.B27.080.Z08.11
Dimension D1
27 mm
27 mm
Dimensión DC (mm)
80 mm
80 mm
Dimension l4
50 mm
50 mm
Dimension Lc
11.7 mm
11.7 mm
Insertos
AD..1204..
AD..1204..
Número de insertos
6
8
Precio Ud. €
556,20
604,61
808
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
213600 213599 213598