Page 826 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 826
Fresado Insertos
Insertos indexables positivos - Tiger-tec® Silver
Gracias a su nueva tecnología de revestimiento
CVD única, Tiger·tec®Silver avanza hacia nuevas dimensiones incrementando la productividad hasta un 100 %. Los beneficios decisivos de la nueva tecnología son: - Gran dureza y mínima formación de fisuras gracias a la buena resistencia residual - Desgaste triboquímico enormemente reducido gracias a unas caras de arrastre perfectas y lisas - No es susceptible a las variaciones en la tensión térmica durante el mecanizado en húmedo y en seco
α2
l2
Dimensión l Minúscula
r
b
α
s
Código de Pedido
C6882997
C6882998
Número de Parte
ADMT120408R-D56 WKP25S
ADMT120408R-D56 WKP35S
Dimension ALPHA
15°
15°
Medida b
1.2 mm
1.2 mm
Dimensión I2
8,4 mm
8,4 mm
13,6 mm
13,6 mm
l
Dimension r
0,8 mm
0,8 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
α
s
Dimension s
6,15 mm
6,15 mm
α
s
Dimension s
6,15 mm
6,15 mm
α
s
Dimension s
6,15 mm
6,15 mm
Precio Ud. €
14,24
14,24
Insertos indexables positivos - Tiger-tec® Silver
Gracias a su nueva tecnología de revestimiento
CVD única, Tiger·tec®Silver avanza hacia nuevas dimensiones incrementando la productividad hasta un 100 %. Los beneficios decisivos de la nueva tecnología son: - Gran dureza y mínima formación de fisuras gracias a la buena resistencia residual - Desgaste triboquímico enormemente reducido gracias a unas caras de arrastre perfectas y lisas - No es susceptible a las variaciones en la tensión térmica durante el mecanizado en húmedo y en seco
α2
l2
r
b
Código de Pedido
C6869901
C6882999
Número de Parte
ADMT160608R-F56 WKP35S
ADMT160608R-F56 WSP45
Dimension ALPHA
15°
15°
Medida b
1.6 mm
1.6 mm
Dimensión I2
10,8 mm
10,8 mm
Dimensión l Minúscula
l
Dimension r
0,8 mm
0,8 mm
Precio Ud. €
16,40
16,40
17,5 mm
17,5 mm
Insertos indexables positivos - Tiger-tec® Silver
Gracias a su nueva tecnología de revestimiento
CVD única, Tiger·tec®Silver avanza hacia nuevas dimensiones incrementando la productividad hasta un 100 %. Los beneficios decisivos de la nueva tecnología son: - Gran dureza y mínima formación de fisuras gracias a la buena resistencia residual - Desgaste triboquímico enormemente reducido gracias a unas caras de arrastre perfectas y lisas - No es susceptible a las variaciones en la tensión térmica durante el mecanizado en húmedo y en seco
α2
l2
r
b
Código de Pedido
C6883000
C6883001
Número de Parte
ADKT1606PER-F56 WKP35S
ADKT1606PER-F56 WSP45
Dimension ALPHA
15°
15°
Medida b
1.6 mm
1.6 mm
Dimensión I2
10,8 mm
10,8 mm
Dimensión l Minúscula
l
Dimension r
0,8 mm
0,8 mm
Precio Ud. €
18,04
18,04
17,5 mm
17,5 mm
4
Insertos indexables positivos - Tiger-tec® Silver
Gracias a su nueva tecnología de revestimiento
CVD única, Tiger·tec®Silver avanza hacia nuevas dimensiones incrementando la productividad hasta un 100 %. Los beneficios decisivos de la nueva tecnología son: - Gran dureza y mínima formación de fisuras gracias a la buena resistencia residual - Desgaste triboquímico enormemente reducido gracias a unas caras de arrastre perfectas y lisas - No es susceptible a las variaciones en la tensión térmica durante el mecanizado en húmedo y en seco
α2
l2
r
b
Código de Pedido
C6883002
C6883003
Número de Parte
ADMT160608R-D56 WKP25S
ADMT160608R-D56 WKP35S
Dimension ALPHA
15°
15°
Medida b
1.6 mm
1.6 mm
Dimensión I2
10,8 mm
10,8 mm
Dimensión l Minúscula
17,5 mm
17,5 mm
l
Dimension r
0,8 mm
0,8 mm
Precio Ud. €
16,40
16,40
812
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
213613 213612 213611 213610