Page 825 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 825
Hombro Fresado 90deg | Fresado Insertos
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo -- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte
baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento
-- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882991
C6882992
Número de Parte
F4042.B40.125.Z07.15
F4042.B40.125.Z10.15
Dimension D1
40 mm
40 mm
Dimensión DC (mm)
Dimension l4
63 mm
63 mm
Dimension Lc
Insertos
AD..1606..
AD..1606..
Número de insertos
Precio Ud. €
725,12
785,89
125 mm
125 mm
15 mm
15 mm
7
10
Insertos indexables positivos - Tiger-tec® Silver
Gracias a su nueva tecnología de revestimiento
CVD única, Tiger·tec®Silver avanza hacia nuevas dimensiones incrementando la productividad hasta un 100 %. Los beneficios decisivos de la nueva tecnología son: - Gran dureza y mínima formación de fisuras gracias a la buena resistencia residual - Desgaste triboquímico enormemente reducido gracias a unas caras de arrastre perfectas y lisas - No es susceptible a las variaciones en la tensión térmica durante el mecanizado en húmedo y en seco
α2
l2
r
b
α
s
l
Código de Pedido
C6882993
C6882994
Número de Parte
ADMT120408R-F56 WKP35S
ADMT120408R-F56 WSP45
Dimension ALPHA
15°
15°
Medida b
1.2 mm
1.2 mm
Dimensión I2
8,4 mm
8,4 mm
Dimensión l Minúscula
Dimension r
0,8 mm
0,8 mm
Precio Ud. €
14,24
14,24
13,6 mm
13,6 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
r
b
4
Insertos indexables positivos - Tiger-tec® Silver
Gracias a su nueva tecnología de revestimiento
CVD única, Tiger·tec®Silver avanza hacia nuevas dimensiones incrementando la productividad hasta un 100 %. Los beneficios decisivos de la nueva tecnología son: - Gran dureza y mínima formación de fisuras gracias a la buena resistencia residual - Desgaste triboquímico enormemente reducido gracias a unas caras de arrastre perfectas y lisas - No es susceptible a las variaciones en la tensión térmica durante el mecanizado en húmedo y en seco
α2
l2
α
s
Código de Pedido
C6882995
C6882996
Número de Parte
ADKT1204PER-F56 WKP35S
ADKT1204PER-F56 WSP45
Dimension ALPHA
15°
15°
Medida b
1.2 mm
1.2 mm
Dimensión I2
8,4 mm
8,4 mm
Dimensión l Minúscula
13,6 mm
13,6 mm
l
Dimension r
0,8 mm
0,8 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
15,67
15,67
Corte y perforación
811
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213609 213608 213607