Page 823 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 823
Hombro Fresado 90deg
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882976
C6882977
Número de Parte
F4042.W25.025.Z02.11
F4042.W25.025.Z03.11
Dimension D1
25 mm
25 mm
Dimensión DC (mm)
25 mm
25 mm
Dimension l4
43 mm
43 mm
Dimension Lc
11.7 mm
11.7 mm
Insertos
AD..1204..
AD..1204..
Número de insertos
2
3
Precio Ud. €
284,28
298,70
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
Código de Pedido
C6882978
C6882979
C6882980
Número de Parte
F4042.W32.032.Z03.11
F4042.W32.032.Z04.11
F4042.W32.040.Z05.11
Dimension D1
32 mm
32 mm
32 mm
Dimensión DC (mm)
32 mm
32 mm
40 mm
Dimension l4
49 mm
49 mm
49 mm
Dimension Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Insertos
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Número de insertos
3
4
5
Precio Ud. €
316,21
331,66
365,65
Fresa de escuadrar de 90o Xtra-tec®
Pico de productividad Xtra-tec®
Aplicación hasta en máquinas de bajo consumo -- Acción de corte suave positivo
-- Solución para operaciones de mecanizado inestables -- Presión de corte baja por la geometría positiva -- Reducción de los costes de almacenamiento -- Gracias a su gran variedad de geometrías y grados distintos, la herramienta puede adaptarse a casi cualquier material de la mejor forma. Reducción de los costes de mecanizado -- No es necesaria una operación de acabado adicional por el corte perfecto sin pasos. Alta seguridad del proceso
4
Código de Pedido
C6882981
C6882982
Número de Parte
F4042.B16.040.Z03.15
F4042.B16.040.Z04.15
Dimension D1
16 mm
16 mm
Dimensión DC (mm)
40 mm
40 mm
Dimension l4
40 mm
40 mm
Dimension Lc
15 mm
15 mm
Insertos
AD..1606..
AD..1606..
Número de insertos
3
4
Precio Ud. €
301,79
317,24
Corte y perforación
809
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213603 213602 213601