Page 821 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 821
Convertir en ISO positivo | Convertir en ISO negativo
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
d
35˚
l
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
Dimension R
5˚ 7˚ ss
Código de Pedido
C6882908
C6882909
Número de Parte
VCMT160404-PM5 WSM20
VCMT160408-PM5 WSM20
Dimension, D
9,525 mm
9,525 mm
Dimension, D
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Dimension AP
0.6 - 3.5 mm
0.8 - 3.5 mm
Dimensión l Minúscula
16,6 mm
16,6 mm
Dimensión l Minúscula
16,6 mm
16,6 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
13,31
13,31
Precio Ud. €
17,83
17,83
Precio Ud. €
19,23
19,23
Precio Ud. €
19,37
19,37
19,37
Precio Ud. €
18,31
18,31
Insertos indexables positivos ISO
Corte y perforación
Código de Pedido
C6882910
C6882911
Número de Parte
VCGT160404-PM2 WXN10
VCGT160408-PM2 WXN10
0,4 mm
0,8 mm
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
r
d
35˚
ls
Código de Pedido
C6882836
C6882837
Número de Parte
VNMG160404-FP5 WPP20S
VNMG160408-FP5 WPP20S
Dimension, D
9,53 mm
9,53 mm
Dimension AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensión l Minúscula
16,5 mm
16,5 mm
Dimension R
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
0,4 mm
0,8 mm
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
r
d
35˚
ls
Código de Pedido
C6882838
C6882839
C6882840
Número de Parte
VNMG160404-MP5 WPP20S
VNMG160408-MP5 WPP20S
VNMG160412-MP5 WPP20S
Dimension, D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
1.0 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Dimension R
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
4
r
d
35˚
ls
Código de Pedido
C6882841
C6882842
Número de Parte
VNMG160404-NM4 WSM20
VNMG160408-NM4 WSM20
Dimension, D
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
16,5 mm
16,5 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
807
212513 212512 212511 212533 212532