Page 820 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 820
Convertir en ISO negativo | Convertir en ISO positivo
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
d
80˚
l
s
Código de Pedido
C6882850
C6882851
Número de Parte
WNMG080404-NF4 WSM20
WNMG080408-NF4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Dimensión l Minúscula
8,69 mm
8,69 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
11,12
11,12
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec® Silver
En las familias de insertos indexables ISO, los nuevos grados de Tiger·tec® Silver se combinan con novedosas geometrías. Estas geometrías tienen un rango más amplio de rompevirutas que simplifica su aplicación.
r
d
35˚
5˚
7˚ ss
l
Código de Pedido
C6882899
C6882900
C6882901
Número de Parte
VCMT160402-FP4 WPP20S
VCMT160404-FP4 WPP20S
VCMT160408-FP4 WPP20S
Dimension, D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensión l Minúscula
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Dimension R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
14,08
14,08
14,08
7˚ ss
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec® Silver
En las familias de insertos indexables ISO, los nuevos grados de Tiger·tec® Silver se combinan con novedosas geometrías. Estas geometrías tienen un rango más amplio de rompevirutas que simplifica su aplicación.
r
d
35˚
5˚
l
Código de Pedido
C6882902
C6882904
Número de Parte
VCMT160404-RP4 WPP20S
VCMT160408-RP4 WPP20S
Dimension, D
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Dimensión l Minúscula
16,6 mm
16,6 mm
Dimension R
Dimension s
Precio Ud. €
14,08
14,08
0,4 mm
0,8 mm
4,76 mm
4,76 mm
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec®
4
r
En las familias de insertos indexables ISO, los nuevos grados de Tiger·tec® Silver se combinan con novedosas geometrías. Estas geometrías tienen un rango más amplio de rompevirutas que simplifica su aplicación.
d
7˚ lss
35˚
5˚
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Código de Pedido
C6882905
C6882906
C6882907
Número de Parte
VCMT160402-PF4 WSM20
VCMT160404-PF4 WSM20
VCMT160408-PF4 WSM20
Dimension, D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensión l Minúscula
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Dimension R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Precio Ud. €
13,31
13,31
13,31
806
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
212531 212530 212529 213581