Page 819 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 819
Convertir en ISO negativo
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
r
d
80˚ l
Dimension R
s
Código de Pedido
C6882845
C6882846
C6882847
Número de Parte
WNMG080404-MP5 WPP20S
WNMG080408-MP5 WPP20S
WNMG080412-MP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
80˚
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
11,69
11,69
11,69
Corte y perforación
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
r
l
s
Código de Pedido
C6882848
C6882849
Número de Parte
WNMG080408-RP5 WPP20S
WNMG080412-RP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Dimensión l Minúscula
8,69 mm
8,69 mm
Dimension R
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
11,69
11,69
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
0,8 mm
1,2 mm
d
80˚
r
l
s
Código de Pedido
C6882852
C6882853
C6882854
Número de Parte
WNMG080404-NM4 WSM20
WNMG080408-NM4 WSM20
WNMG080412-NM4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
11,12
11,12
11,12
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r4 d
80˚ l Dimension R
0,8 mm
1,2 mm
s
Código de Pedido
C6882855
C6882856
Número de Parte
WNMG080408-NR4 WSM20
WNMG080412-NR4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
1.2 - 4.5 mm
1.5 - 4.5 mm
Dimensión l Minúscula
8,69 mm
8,69 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
11,12
11,12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
805
212518 212517 212516 212515