Page 818 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 818
Convertir en ISO negativo
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
d
55˚l s
Código de Pedido
C6882829
C6882830
Número de Parte
DNMG150604-NF4 WSM20
DNMG150608-NF4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Dimensión l Minúscula
15,5 mm
15,5 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimension s
6,35 mm
6,35 mm
Precio Ud. €
13,95
13,95
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
55˚l s
Código de Pedido
C6882831
C6882832
C6882833
Número de Parte
DNMG150604-NM4 WSM20
DNMG150608-NM4 WSM20
DNMG150612-NM4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimension s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Precio Ud. €
13,95
13,95
13,95
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
55˚l s
Código de Pedido
C6882834
C6882835
Número de Parte
DNMG150608-NR4 WSM20
DNMG150612-NR4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
1.2 - 4.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
15,5 mm
15,5 mm
Dimension R
0,8 mm
1,2 mm
Dimension s
6,35 mm
6,35 mm
Precio Ud. €
13,95
13,95
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
4
r
l
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
d
80˚
s
Código de Pedido
C6882843
C6882844
Número de Parte
WNMG080404-FP5 WPP20S
WNMG080408-FP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensión l Minúscula
8,72 mm
8,72 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
11,69
11,69
804
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
212514 212510 212509 212508