Page 817 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 817
Convertir en ISO positivo | Convertir en ISO negativo
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
d
55˚ l
Dimension R
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r
7˚
Dimension s
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
s
Código de Pedido
C6882891
C6882892
C6882893
Número de Parte
DCMT070204-PM5 WSM20
DCMT11T304-PM5 WSM20
DCMT11T308-PM5 WSM20
Dimension, D
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
Precio Ud. €
6,84
9,56
9,56
Corte y perforación
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
r
55˚l s
Código de Pedido
C6882822
C6882823
Número de Parte
DNMG150604-FP5 WPP20S
DNMG150608-FP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensión l Minúscula
15,5 mm
15,5 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimension s
6,35 mm
6,35 mm
Precio Ud. €
14,65
14,65
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
r
55˚l s
Código de Pedido
C6882824
C6882825
C6882826
Número de Parte
DNMG150604-MP5 WPP20S
DNMG150608-MP5 WPP20S
DNMG150612-MP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimension s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Precio Ud. €
14,65
14,65
14,65
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
r
4
55˚l s
Código de Pedido
C6882827
C6882828
Número de Parte
DNMG150608-RP5 WPP20S
DNMG150612-RP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.8 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
15,5 mm
15,5 mm
Dimension R
0,8 mm
1,2 mm
Dimension s
6,35 mm
6,35 mm
Precio Ud. €
14,65
14,65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
803
212507 212506 212505
212527