Page 816 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 816
Convertir en ISO positivo
Insertos indexables positivos ISO - Silver
Código de Pedido
C6882894
C6882895
C6882896
C6882897
C6882898
Número de Parte
DCGT070202-PM2 WXN10
DCGT070204-PM2 WXN10
DCGT11T302-PM2 WXN10
DCGT11T304-PM2 WXN10
DCGT11T308-PM2 WXN10
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
Dimension AP
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 2.5 mm
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 3.0 mm
0.8 - 3.5 mm
Dimensión l Minúscula
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimension R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimension s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Precio Ud. €
11,22
11,22
13,44
13,44
13,44
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec® Silver
En las familias de insertos indexables ISO, los nuevos grados de Tiger·tec® Silver se combinan con novedosas geometrías. Estas geometrías tienen un rango más amplio de rompevirutas que simplifica su aplicación.
r
7˚
55˚ l s
Código de Pedido
C6882878
C6882879
C6882880
C6882881
C6882882
Número de Parte
DCMT070202-FP4 WPP20S
DCMT070204-FP4 WPP20S
DCMT11T302-FP4 WPP20S
DCMT11T304-FP4 WPP20S
DCMT11T308-FP4 WPP20S
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensión l Minúscula
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimension R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimension s
Precio Ud. €
7,23
7,23
10,10
10,10
10,10
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec® Silver
En las familias de insertos indexables ISO, los nuevos grados de Tiger·tec® Silver se combinan con novedosas geometrías. Estas geometrías tienen un rango más amplio de rompevirutas que simplifica su aplicación.
r
7˚
55˚ l s
Código de Pedido
C6882883
C6882884
C6882885
Número de Parte
DCMT070204-RP4 WPP20S
DCMT11T304-RP4 WPP20S
DCMT11T308-RP4 WPP20S
Dimension, D
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimension R
Dimension s
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Precio Ud. €
7,23
10,10
10,10
4
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r
7˚
55˚
l
s
Código de Pedido
C6882886
C6882887
C6882888
C6882889
C6882890
Número de Parte
DCMT070202-PF4 WSM20
DCMT070204-PF4 WSM20
DCMT11T302-PF4 WSM20
DCMT11T304-PF4 WSM20
DCMT11T308-PF4 WSM20
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensión l Minúscula
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Dimension R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Dimension s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Precio Ud. €
6,84
6,84
9,56
9,56
9,56
802
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
212526 212525
212524 212528