Page 815 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 815
Convertir en ISO negativo
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
r
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
d
80˚l s
Código de Pedido
C6882815
C6882816
Número de Parte
CNMG120404-NF4 WSM20
CNMG120408-NF4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Dimensión l Minúscula
12,9 mm
12,9 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
10,01
10,01
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
80˚l s
Código de Pedido
C6882817
C6882818
C6882819
Número de Parte
CNMG120404-NM4 WSM20
CNMG120408-NM4 WSM20
CNMG120412-NM4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
10,01
10,01
10,01
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
80˚l s
4
Código de Pedido
C6882820
C6882821
Número de Parte
CNMG120408-NR4 WSM20
CNMG120412-NR4 WSM20
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
1.2 - 5.0 mm
1.5 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
12,9 mm
12,9 mm
Dimension R
0,8 mm
1,2 mm
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
10,01
10,01
Corte y perforación
801
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
212504 212503 212502