Page 814 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 814
Convertir en ISO positivo | Convertir en ISO negativo
Insertos indexables positivos ISO
r
d
80˚l s
Código de Pedido
C6882874
C6882875
C6882876
C6882877
Número de Parte
CCGT060202-PM2 WXN10
CCGT060204-PM2 WXN10
CCGT09T302-PM2 WXN10
CCGT09T304-PM2 WXN10
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 3.0 mm
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimension R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
d
Dimension s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
Precio Ud. €
12,37
12,37
14,43
14,43
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
80˚l s
Código de Pedido
C6882809
C6882810
Número de Parte
CNMG120404-FP5 WPP20S
CNMG120408-FP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Dimensión l Minúscula
12,9 mm
12,9 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
d
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
r
Precio Ud. €
10,51
10,51
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos diseños de rompevirutas que incrementan
la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
80˚l s
Código de Pedido
C6882811
C6856058
C6882812
Número de Parte
CNMG120404-MP5 WPP20S
CNMG120408-MP5 WPP20S
CNMG120412-MP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Dimensión l Minúscula
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
r
Dimension s
4,76 mm
4,76 mm
Precio Ud. €
10,51
10,51
10,51
Insertos indexables negativos ISO - Tiger-tec® Silver
4
Inserto de giro Walter Tigertec Silver para mecanizado de acero. Los insertos de giro Tigertec Silver incorporan una capa nueva de óxido de aluminio y nuevos
diseños de rompevirutas que incrementan la vida de la herramienta hasta un 75 % y mejoran significativamente el control de las virutas incluso en aceros de bajo nivel de carbono y en aplicaciones difíciles.
80˚
l
s
Código de Pedido
C6882813
C6882814
Número de Parte
CNMG120408-RP5 WPP20S
CNMG120412-RP5 WPP20S
Dimension, D
12,7 mm
12,7 mm
Dimension AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Dimensión l Minúscula
12,9 mm
12,9 mm
Dimension R
0,8 mm
1,2 mm
Precio Ud. €
10,51
10,51
800
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
212501 212500 212499 212523