Page 813 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 813
Convertir en ISO positivo
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec® Silver
r
En las familias de insertos indexables ISO, los nuevos grados de Tiger·tec® Silver se combinan con novedosas geometrías. Estas geometrías tienen un rango más amplio de rompevirutas que simplifica su aplicación.
d
80˚ l
Dimension R
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
7˚
s
Código de Pedido
C6882857
C6882858
C6882859
C6882860
Número de Parte
CCMT060202-FP4 WPP20S
CCMT060204-FP4 WPP20S
CCMT09T304-FP4 WPP20S
CCMT09T308-FP4 WPP20S
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensión l Minúscula
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimension s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
7˚ ls
Precio Ud. €
7,26
7,26
8,48
8,48
Corte y perforación
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec® Silver
En las familias de insertos indexables ISO, los nuevos grados de Tiger·tec® Silver se combinan con novedosas geometrías. Estas geometrías tienen un rango más amplio de rompevirutas que simplifica su aplicación.
d
80˚
Código de Pedido
C6882861
C6882863
C6882864
C6882865
Número de Parte
CCMT060204-RP4 WPP20S
CCMT060208-RP4 WPP20S
CCMT09T304-RP4 WPP20S
CCMT09T308-RP4 WPP20S
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimension R Dimension s
Precio Ud. €
7,26
7,26
8,48
8,48
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
7˚ ls
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
r
d
80˚
Código de Pedido
C6882866
C6882867
C6882868
C6882869
Número de Parte
CCMT060202-PF4 WSM20
CCMT060204-PF4 WSM20
CCMT09T304-PF4 WSM20
CCMT09T308-PF4 WSM20
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Dimensión l Minúscula
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimension R
Dimension s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Precio Ud. €
6,87
6,87
8,01
8,01
Insertos indexables positivos ISO - Tiger-tec®
Gracias a la evolución de este mundo, ahora es posible, por primera vez en la historia, aplicar un óxido (Al2O3) en un proceso de PVD en insertos indexables de carburo. Gracias a la capa de óxido de aluminio PVD, se consigue una mayor resistencia al desgaste
a partir de los grados WSM20 Tiger-tec®. Al mismo tiempo se incrementa la resistencia gracias al exclusivo revestimiento “Tiger”.
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r4
80˚
l
7˚
Dimension s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
s
Código de Pedido
C6882870
C6882871
C6882872
C6882873
Número de Parte
CCMT060204-PM5 WSM20
CCMT060208-PM5 WSM20
CCMT09T304-PM5 WSM20
CCMT09T308-PM5 WSM20
Dimension, D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Dimension AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Dimensión l Minúscula
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Dimension R
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
Precio Ud. €
6,87
6,87
8,01
8,01
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
799
212522 212521 212520 212519