Page 812 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 812
Herramientas para el torneado exterior
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
Código de Pedido
C6882954
C6882955
Número de Parte
A16R-SCLCL09
A20S-SCLCL09
Dimension, H
15 mm
18 mm
Dimension D1
16 mm
20 mm
Dimension Dmin
20 mm
25 mm
Dimensión I1
200 mm
250 mm
Insertos
CC..09T3..
CC..09T3..
Tamaño del asiento
9 mm
9 mm
Precio Ud. €
92,70
114,33
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
Código de Pedido
C6882956
C6882957
C6882958
C6882959
C6882960
C6882961
Número de Parte
A10K-SDUCL07
A10K-SDUCR07
A12M-SDUCL07
A12M-SDUCR07
A16R-SDUCL07
A16R-SDUCR07
Dimension, H
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
15 mm
15 mm
Dimension D1
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Dimension Dmin
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Dimensión I1
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Insertos
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
Tamaño del asiento
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Precio Ud. €
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
Código de Pedido
C6882962
C6882963
Número de Parte
A20S-SDUCL11
A20S-SDUCR11
Dimension, H
18 mm
18 mm
Dimension D1
20 mm
20 mm
Dimension Dmin
25 mm
25 mm
Dimensión I1
250 mm
250 mm
Insertos
DC..11T3..
DC..11T3..
Tamaño del asiento
11 mm
11 mm
Precio Ud. €
114,33
114,33
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
4
Código de Pedido
C6882964
C6882965
C6882966
C6882967
Número de Parte
A32T-SVUBL16
A32T-SVUBR16
A40T-SVUBL16
A40T-SVUBR16
Dimension, H
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
Dimension D1
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Dimension Dmin
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Dimensión I1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Insertos
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Tamaño del asiento
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Precio Ud. €
196,73
196,73
225,57
225,57
798
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
213597 213596 213595
213594