Page 811 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 811
Herramientas para el torneado exterior
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
Código de Pedido
C6882946
C6882947
Número de Parte
A32T-DDUNL15
A32T-DDUNR15
Dimension, H
30 mm
30 mm
Dimension D1
32 mm
32 mm
Dimension Dmin
40 mm
40 mm
Dimensión I1
300 mm
300 mm
Insertos
DN..1506..
DN..1506..
Tamaño del asiento
15 mm
15 mm
Precio Ud. €
210,12
210,12
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
Código de Pedido
C6882948
C6882949
C6882950
C6882951
Número de Parte
A25T-DWLNL08
A25T-DWLNR08
A32T-DWLNL08
A32T-DWLNR08
Dimension, H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Dimension D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimension Dmin
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Dimensión I1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Insertos
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Tamaño del asiento
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Precio Ud. €
200,85
200,85
210,12
210,12
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
4
Código de Pedido
C6882952
C6882953
Número de Parte
A10K-SCLCL06
A12M-SCLCL06
Dimension, H
9 mm
11 mm
Dimension D1
10 mm
12 mm
Dimension Dmin
12 mm
16 mm
Dimensión I1
125 mm
150 mm
Insertos
CC..0602..
CC..0602..
Tamaño del asiento
6 mm
6 mm
Precio Ud. €
92,70
92,70
Corte y perforación
797
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213593 213592 213591