Page 810 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 810
Herramientas para el torneado exterior
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
Código de Pedido
C6882935
C6882936
C6882937
C6394178
Número de Parte
SDJCL1616H11
SDJCL2020K11
SDJCR1616H11
SDJCR2020K11
Medida b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión I1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimension l4
20.3 mm
21.9 mm
20.3 mm
21.9 mm
Insertos
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
Tamaño del asiento
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Precio Ud. €
70,76
79,52
70,76
79,52
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
Código de Pedido
C6882938
C6882939
C6882940
C6882941
Número de Parte
SVJBL1616H16
SVJBL2020K16
SVJBR1616H16
SVJBR2020K16
Medida b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión I1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimension l4
27 mm
34 mm
27 mm
34 mm
Insertos
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Tamaño del asiento
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Precio Ud. €
83,53
94,45
83,53
94,45
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado interno
4
Código de Pedido
C6882942
C6882943
C6882944
C6882945
Número de Parte
A25T-DCLNL12
A25T-DCLNR12
A32T-DCLNL12
A32T-DCLNR12
Dimension, H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Dimension D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimension Dmin
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Dimensión I1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Insertos
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Tamaño del asiento
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Precio Ud. €
200,85
200,85
210,12
210,12
796
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
213590 213589 213588