Page 809 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 809
Herramientas para el torneado exterior
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
Código de Pedido
C6882927
C6882928
C6882929
C6882930
Número de Parte
SCLCL1616H06
SCLCL2020K06
SCLCR1616H06
SCLCR2020K06
Medida b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión I1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimension l4
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Insertos
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
Tamaño del asiento
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Precio Ud. €
70,76
79,52
70,76
79,52
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
4
Código de Pedido
C6882931
C6882932
C6882933
C6882934
Número de Parte
SCLCL1616H09
SCLCL2020K09
SCLCR1616H09
SCLCR2020K09
Medida b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Dimensión I1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Dimension l4
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Insertos
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
Tamaño del asiento
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Precio Ud. €
70,76
79,52
70,76
79,52
Corte y perforación
795
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213587 213586