Page 808 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 808
Herramientas para el torneado exterior
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
Código de Pedido
C6882919
C6882920
C6882921
C6882922
Número de Parte
DVJNL2020K16
DVJNL2525M16
DVJNR2020K16
DVJNR2525M16
Medida b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión I1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimension l4
41 mm
42 mm
41 mm
42 mm
Insertos
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
Tamaño del asiento
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Precio Ud. €
87,14
92,49
87,14
92,49
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
4
Código de Pedido
C6882923
C6882924
C6882925
C6882926
Número de Parte
DWLNL2020K08
DWLNL2525M08
DWLNR2020K08
DWLNR2525M08
Medida b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión I1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimension l4
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
Insertos
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Tamaño del asiento
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Precio Ud. €
72,92
76,94
72,92
76,94
794
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
213585 213584