Page 807 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 807
Herramientas para el torneado exterior
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
Código de Pedido
C6882912
C6882913
C6856053
C6882914
Número de Parte
DCLNL2020K12
DCLNL2525M12
DCLNR2020K12
DCLNR2525M12
Medida b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión I1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimension l4
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
Insertos
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Tamaño del asiento
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Precio Ud. €
72,92
76,94
72,92
76,94
Soportes de herramientas ISO negativos para mecanizado externo
4
Código de Pedido
C6882915
C6882916
C6882917
C6882918
Número de Parte
DDJNL2020K15
DDJNL2525M15
DDJNR2020K15
DDJNR2525M15
Medida b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Dimensión I1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Dimension l4
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
Insertos
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
Tamaño del asiento
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Precio Ud. €
72,92
76,94
72,92
76,94
Corte y perforación
793
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213583
213582