Page 806 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 806
Desbaste
Rompevirutas
Observaciones/sector de aplicación
M0T
– geometría especial para placas redondas – cortes discontinuos
PR5
– geometría especial para placas redondas – arranque de viruta con desbaste pesado – industria pesada, p. ej., sector ferroviario
HU6
– arranque de viruta con desbaste pesado
– excelente desprendimiento de viruta
– mecanizado de piezas de forja
– uso para el mecanizado de ruedas
de ferrocarril
. CMW
– mecanizado de fundición con cascarilla – cortes discontinuos
– diseño resistente de la arista de corte
Grupo de materiales a mecanizar
PMKNSHO
CC C
CC C
Corte
arista de corte principal
Corte
radio de esquina
ap [mm]
1,0–11,0
1,0–15,0
1,0–15,0
0,2–0,6
f [mm]
0,12–1,3
0,20–1,7
0,12–1,7
0,12–0,50
18°
0,15
0,25
0.55
14°
15°
14°
16° 18°
CC
CC
CC C
Aplicación principal Otras aplicaciones
0°
0°
Observación: Mostrar perfiles CCMT 09T308 . . , CCGT 09T308 . . CCMW 09T308 . . y RCM . 2006 . .
A-136
Acero
Acero inoxidable
Fundición de hierro
Metales no férricos
R 0,2
Materiales de difícil mecanizado Materiales endurecidos
Otros