Page 805 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 805
Technical information – Turning
Resumen de geometrías para plaquitas de torneado: forma básica positiva Acabado
Grupo de materiales a mecanizar
PMKNSHO
Observaciones/sector de aplicación
PF
– acabado con tecnología Wiper – elevada calidad superficial
– valores de avance elevados
PF2
– plaquita de acabado rectificada en su contorno
– ejes largos y finos con tendencia a la vibración – fuerzas de corte reducidas
PF4
– plaquita de corte para acabado
– control de virutas óptimo
– uso también para mandrinado de precisión
PF5
– plaquita de acabado rectificada en su contorno
– uso también para mandrinado de precisión – conformador de viruta muy estrecho
PS5: semiacabado
– placa universal para el acabado hasta mecanizado medio
– uso también para mandrinado
Mecanizado medio PM
– acabado con tecnología Wiper – elevada calidad superficial
– valores de avance elevados
PM2
– placa universal para materiales metálicos no férricos
– arista de corte afilada rectificada en su contorno
– superficie de desprendimiento pulida
– acabados finos en materiales de acero
y materiales inoxidables
PM5
– geometría universal de mecanizado medio hasta mecanizado de desbaste
– amplia zona de rotura de viruta
Corte
arista de corte principal
Corte
radio de esquina
15°
0,05
18°
a [mm]
0,30–3,0
0,12–4,5
f [mm]
0,12–0,60
0,02–0,45
0,04–0,40
0,04–0,35
0,08–0,32
0,12–0,60
0,02–0,80
0,12–0,50
15°
18°
6°
17°
12°
20°
25°
0,05
CC CC
CC
C
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CCCCC
CC
C
CC C
20° 0,1–5,0
0,1
17°
12°
20°
25°
12°
0,1
0,1–4,0
0,3–2,5
0,5–4,0
0,5–6,0
0,6–5,0
CC CC
CC C CC C
CCCCC
CC CC CC C
Aplicación principal Otras aplicaciones
12°
0,1
0,1
Observación: Mostrar perfiles CCMT 09T308 . . y CCGT 09T308 . .
A-135
Acero
Acero inoxidable
R 0,6
Fundición de hierro
Metales no férricos
R 0,6
Materiales de difícil mecanizado Materiales endurecidos
Otros