Page 804 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 804
Desbaste: plaquitas de corte bilaterales – continuación
Grupo de materiales a mecanizar
PMKNSHO
Rompevirutas
Observaciones/sector de aplicación
Corte
arista de corte principal
Corte
radio de esquina
ap [mm]
f [mm]
0,2–1,2
0,16–0,80
0,16–0,80
0,25–0,80
0,25–0,80
0,25–1,20
0,35–1,40
0,50–1,80
RP5 0,8–12,0
– mecanizado de desbaste de materiales de acero – arista de corte positiva resistente
– conformador de viruta abierto para una
temperatura reducida en el desprendimiento de viruta
RK5
– geometría universal para materiales de fundición
– primera opción para fundición gris
. NMA
– geometría universal para materiales de fundición
RK7
– mecanizado de fundición con costra dura – cortes discontinuos
– mecanizado en templado de materiales
de acero
T02020
– mecanizado de fundición con costra dura – mecanizado en templado de materiales
de acero
17°
3°
0°
0°
20°
20°
0,35
17°
3°
0°
0°
20°
20°
0,3
CC C
CC C
CC C
0,6–8,0
0,6–8,0
0,2 0,8–8,0
0,2 0,8–8,0
CC
CC
CC
CC
0,2
0,2
Desbaste: plaquitas de corte unilaterales
NRF 0,8–12,0
– placa de desbaste unilateral universal
– piezas de forja con sobrematerial irregular – escaso consumo de potencia
– geometría con facilidad de corte
0,3
0,3
20°
20°
4°
CC C C
NR6 25° 1,5–12,0 – geometría de desbaste unilateral
– alternativa a la geometría NRF
– ventajoso en caso de desgaste por erosión
CC
0,15
0,15
NRR 2,0–17,0
– arranque de viruta con desbaste pesado
– mecanizado de costras de fundición/piezas
de forja
– cortes discontinuos
– valores máximos de profundidad de corte
y avance
20° 25°
0,4 0,3
C C C
Aplicación principal Otras aplicaciones
19° 19°
Observación: las vistas de corte muestran SNMM 190616 . .
A-134
R 0,6
R 0,6
Acero
Acero inoxidable
Fundición de hierro
Metales no férricos
Materiales de difícil mecanizado Materiales endurecidos
Otros
R 0,6