Page 803 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 803
Información técnica: torneado
Mecanizado medio: continuación
Observaciones/sector de aplicación
MP5
Grupo de materiales a mecanizar
PMKNSHO
CC
CCCCC
CC
CCC
CCC
CC C
Corte
arista de corte principal
15° 0,1
Corte
radio de esquina
12° 0,08
ap [mm]
0,5–8,0
f [mm]
0,16–0,55
0,10–0,40
0,16–0,55
0,15–0,90
0,15–0,80
0,15–0,90
0,16–0,70
0,18–0,80
0,15–0,70
0,22–0,80
– geometría universal para materiales de acero – aletas del rompevirutas reforzadas
– amplio campo de aplicación
NM4 ISntoaxinidleasbsle
– geometría universal para materiales inoxidables – geometría universal para superaleaciones
– mecanizado de aceros de viruta larga
R0.8
0,04
0,125
R0.4
NM4 AScteerol
– geometría universal para materiales de acero
MK5
20°
15°
20° 0,5–4,5
0,04
15° 0,5–8,0 0,1
– geometría universal para materiales de fundición – mecanizado de materiales de acero
con elevada resistencia
NM5
– geometría universal para materiales de fundición
NM9
– mecanizado de desbaste universal para materiales de acero
– desbaste de materiales de fundición con WPP05/WPP10
NM6
– cortes discontinuos
– costras de fundición/superficies de forja – arista de corte estable
14°
14°
0,2
0,2
14°
14°
0,2
0,2
0,2
0,16
0,6–8,0
0,6–7,0
0,8–10,0
0,8–8,0
0,8–9,0
1,0–6,0
1,2–8,5
23°
2°
0,2
3°
18°
20°
19°
8° 0,16
14°
10°
18°
CC
CC
0,16
Desbaste: plaquitas de corte bilaterales
NRT 20°
– desbaste de materiales de titanio – arista de corte resistente con bisel
protector
NRS
– mecanizado de desbaste especial para superaleaciones
(aleaciones con base de Ni, Co, Fe)
– diseño afilado de arista de corte
– alternativa a la geometría NR4
NR4
– mecanizado de desbaste de materiales inoxidables
– mecanizado de desbaste de superaleaciones
0,2
8° 0,16
20°
10°
0,2
CC
CCC
19°
0,3
0,2
CC
CC
Aplicación principal Otras aplicaciones
Observación: las vistas de corte muestran CNMG 120408 . .
A-133
R 1,2
Acero
R 0,9
Acero inoxidable
R 0,4
Fundición de hierro
Metales no férricos
R 1,2
Materiales de difícil mecanizado Materiales endurecidos
R 0,6
R 0,4
Otros
R 0,6