Page 802 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 802
Resumen de geometrías para plaquitas de torneado: forma básica negativa Acabado
Grupo de materiales a mecanizar
PMKNSHO
Observaciones/sector de aplicación
NF
– acabado con tecnología Wiper – elevada calidad superficial
– valores de avance elevados
FP5
– acabado de materiales de acero
– también se puede utilizar en el campo del
Corte
arista de corte principal
15°
16° 0,15
12°
18°30'
22°
22,5°
5° 0,25
22,5°
5° 0,25
Corte
radio de esquina
ap [mm]
0,4–3,0
0,1–2,5
0,1–2,0
0,2–1,6
0,8–4,0
0,3–4,0
0,6–4,0
0,5–4,0
Rompevirutas
f [mm]
0,10–0,55
0,04–0,25
0,05–0,20
0,05–0,20
0,15–0,70
0,06–0,40
0,12–0,32
0,10–0,40
CNMG 120408 . .
15°
CC CC CC
C
20°
0,05
12°
semiacabado como alternativa a MP3
– filo cortante curvado para fuerzas de corte
CC
reducidas
NFT
– acabado en materiales de titanio
– filo cortante afilado rectificado en su
contorno, primera opción
– ángulo de 100° con geometría de
desbaste para forma básica CNMG
NF4
– acabado en materiales inoxidables
– acabado en aleaciones de difícil arranque
de viruta
– acabado en materiales de acero de viruta
larga
– filo cortante curvado para reducción
de la presión de corte
NM
– mecanizado medio con tecnología Wiper – elevada calidad superficial
– valores de avance elevados
MP3
– mecanizado medio de materiales de acero de viruta larga
– fuerzas de corte reducidas gracias a la arista de corte curvada
– mecanizado de piezas de forja con escaso sobremetal
NMT
C C CC
CCCCC
CC C CC C
0,3
19°
18°
8,5°
8,5°
17°
10°
0,3
– mecanizado medio de materiales de titanio
– fuerzas de corte reducidas
– mecanizado de materiales de acero
de viruta larga
– mecanizado de piezas de forja con escaso
sobrematerial
NMS
– mecanizado medio especial para superalea- ciones (aleaciones con base de Ni, Co, Fe)
– diseño afilado de arista de corte
– alternativa a la geometría NM4 Stainless
CC
CC
CC
18°
12°
0,14
0,15
CCC
Aplicación principal Otras aplicaciones
Observación: las vistas de corte muestran
A-132
Acero
Acero inoxidable
Fundición de hierro
Metales no férricos
Materiales de difícil mecanizado Materiales endurecidos
Otros
R 0,5