Page 795 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 795
Herramientas de corte graduables Walter Titex
Taladrado
7
5 Broca de centrar de metal duro integral y HSS
– La gama incluye dimensiones según DIN 333 y sus formas A, R y B
6 X·tremePlus
– El recubrimiento DPL patentado, idóneo para el uso en aplicaciones HSC para diversos materiales
– Las altísimas velocidades de corte aumentan la productividad y favorecen una mayor calidad de la pieza
7 WalterPrecision
– Mandrino de precisión autoequilibrado para el mandrinado- mecanizado final
– Precisión de 2 μm con vc hasta 2000 m/min
8 Xtra·tec® Insert Drill
– Broca de plaquitas de corte de uso universal para una alta productividad con excelente calidad de taladrado
8
9 WalterBoring
– Herramienta de mandrinado con un amplio rango de ajuste
– En combinación con Walter NCT, es válida para casi todos los husillos de máquina
10 X·treme D8–D12
– Broca de alto rendimiento hasta 12 x Dc con recu- brimiento DDP de doble cabezal para una máxima seguridad en el proceso y una altísima productividad
– No requiere centraje ni taladrado previo
11 EscariadoWalter
– Escariador con patines guía para HSC con máxima 4 precisión
– De aplicación universal gracias a la plaquita de corte
12 Escariado Walter Titex
– La amplia gama de escariado de metal duro integral y HSS ofrece modelos cilíndricos y cónicos
– Intervalos 1/100 disponibles en almacén
6
10
12
9
11
781
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación