Page 793 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 793
Herramientas de corte graduables Walter Titex
Torneado
5
5 Roscado Walter NTS: mecanizado exterior
– Plaquitas de corte para todas las roscas convencionales, como métricas ISO, Whitworth, American UN, etc.
– Plaquitas de corte de triple filo en versiones de perfil completo y perfil parcial
6 Ranurado axial Walter Cut
– Inmejorable evacuación de virutas gracias a la escasa altura del cabezal de las herramientas G1111
– También se dispone alternativamente del sistema modular Walter Cut para la máxima flexibilidad
7 Fijación por tornillo Walter Turn
– Fijación de máxima estabilidad para plaquitas de corte positivas ISO gracias a la fijación por tornillo Torx Plus
– Primera opción para el uso con presiones de corte pequeñas o ejes finos inestables
6
4
7
8 Roscado Walter NTS: mecanizado interior
– Barras de mandrinar estándar ISO y barras de mandrinar 4 Walter CaptoTM
– Plaquitas de corte de triple filo para todas las roscas convencionales, como métricas ISO, Whitworth, American UN, etc.
9 Walter Cut: mecanizado interior
– Sistema modular para plaquitas de corte GX de dos filos, para aumentar la flexibilidad y reducir los costes de herramientas – El programa de herramientas empieza a partir de un diámetro
de mecanizado de 16 mm
779
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación