Page 796 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 796
Herramientas de corte graduables Walter Titex
Roscado
Herramientas para roscar
Las soluciones de roscado de la competente marca Walter Prototyp destacan por un alto grado en innovación, a través del cual se pueden lograr reducciones de costes, un aumento de la productividad y ventajas competitivas. El extenso surtido del catálogo ofrece la herramienta adecuada para cualquier tipo de mecanizado o procedimiento: machos y laminadores de HSS-E (-PM) y metal duro integral, así como fresas de roscar y plaquitas de corte. A partir de > M1 estas herramientas se encuentran disponibles en el área estándar.
4
5
6
1 Fresa de rosca orbital TMO y TMO HRC
– fresa de roscar de metal duro integral con recubrimiento TiCN y TAX
– para roscas especialmente pequeñas desde M1,6
– TMO HRC especial para materiales templados hasta
65 HRC desde M2
2 Fresas de roscar TM y TMC
– fresa de roscar de metal duro integral para aplicación universal hasta paso 3 mm con recubrimiento TiCN
– es posible el roscado con fresa con avellanado (TMC)
4
en una fase de trabajo hasta paso 2 mm
3 Fresas de roscar con plaquitas de corte
– para roscas grandes a partir de > M20
– soporte de uno y dos filos para doble velocidad
de avance
1
2
3
782
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación