Page 794 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 794
Herramientas de corte graduables Walter Titex
Taladrado
Herramientas de taladrado
Las marcas Walter y Walter Titex ofrecen una completa gama para la eficiencia en operaciones de taladrado. La gama estándar de brocas empieza con diámetros de 0,05 y acaba con 100 mm. Puede escogerse entre sistemas muy diversos, con plaquita de corte o punta de taladrado, así como metal duro integral o HSS.
Para el mandrinado normal o de precisión ofrecemos, además de herramientas analógicas, soluciones digitales con compensación del desequilibrio. La altísima precisión y el manejo sencillo aumentan la seguridad de proceso y la productividad. Para las operaciones de escariado, Walter ofrece herramientas de metal duro integral o HSS de varios filos, así como escariadores sobre regleta guía con filos cortantes intercambiables en diversas ejecuciones.
1 TecnologíaXD
– Taladrado sin desahogos hasta 30 x Dc como herramienta estándar y hasta 70 x Dc como herramienta especial
– De uso versátil para distintos materiales
2 Point Drill Xtra·tec®
– Herramienta de broca con punta de taladrado para todos los agujeros hasta 10 x Dc
– El sistema de fijación patentado garantiza la máxima seguridad en el proceso
1
2
5
3
4
4
3 UFL® XPL broca de alto rendimiento de HSS-E
– Las herramientas XPL UFL® ofrecen una larga duración en uso universal
– HSS-E presenta una alta resistencia al calor y el recubrimiento
XPL una altísima resistencia al desgaste
4 Alpha® 2 brocas avellanadoras de metal duro integral
– Pueden realizarse taladros con avellanado en una sola operación
– Si necesita otras medidas y escalones, el Walter Xpress Service se las facilitará en un plazo máximo de 2 semanas
780
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación