Page 797 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 797
Herramientas de corte graduables Walter Titex
Roscado
7
8
4 Fresa de roscar TMD
– taladrado, avellanado y roscado con fresa en una fase de trabajo
– herramienta de metal duro integral de tres filos para avances
elevados y con escaso desgaste por diente
– con recubrimiento NHC para el mecanizado de aluminio, así como
recubrimiento TAX para fundición gris
5 Paradur® HSC
– macho de roscar de metal duro de granulado finísimo y geometría especial para rosca en agujero ciego en acero hasta 55 HRC
– con refrigeración interior y recubrimiento TiCN
6 Protodyn® (S) Eco plus
– laminador HSS-E con nueva geometría, tanto en el primer corte como en la zona poligonal
– herramienta con tratamiento superficial especial con recubrimiento TiN y TiCN en el programa
7 Paradur® Eco HT
– machos de roscar para agujeros ciegos HSS-E-PM de aplicación universal
– la herramienta con recubrimiento THL es particularmente apropiada en caso de formación de virutas desfavorable y con materiales pesados
– especialmente rentable para mecanizado en seco y en húmedo
8 Prototex® Eco HT
– machos de roscar para agujeros pasantes HSS-E-PM de
aplicación universal
– recubrimiento TiN y THL para duración elevada
4
783
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación