Page 792 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 792
Herramientas de corte graduables Walter Titex
Torneado
Herramientas para torneado
Walter ofrece un programa completo de mecanizado mediante torneado, ranurado, tronzado y roscado.
Todas las herramientas están disponibles con mangos de sección cuadradillo y barras de mandrinar estándar ISO, así como con sujeción Walter CaptoTM C3–C8 según ISO 26623 para proporcionar la máxima flexibilidad, estabilidad y exactitud en el intercambio en cualquier torno.
1 Fijación por palanca articulada Walter Turn
– Evacuación de viruta mediante fijación por palanca articulada para plaquitas de corte negativas ISO
– Manejo sencillo del cambio de plaquita, mediante
accionamiento de un solo tornillo en posición normal e invertida
2 Herramientas monobloque Walter Cut G1011
– Estabilidad máxima gracias al diseño exclusivo del soporte de plaquitas GX para placas de corte de un filo y de dos filos
– Acceso al tornillo de fijación desde arriba y abajo para un fácil manejo de la herramienta
3 Sistema modular Walter Cut
– Flexibilidad máxima gracias a más de 900 posibilidades de combinación
– Reducción de los costes de almacenaje y disminución del tiempo de preparación
4 Fijación por brida Walter Turn
– Tensión de placa de estabilidad máxima para plaquitas de corte negativas ISO
– Primera opción para cortes discontinuos o para mecanizado de materiales de fundición, ya que garantiza la funcionalidad incluso en «fundición gris»
9
2
3
1
4
8
778
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación