Page 791 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 791
Shank Thread Milling Cutter
Shank DIN 6535 HA
H505501 - Uncoated designation H5055016 - TICN designation
P Dc Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) z
Código de Pedido
C6049310
C6049318
C6049311
C6049319
C6049312
C6049320
C6049313
C6049321
C6049314
C6049322
C6049315
C6049323
C6049316
C6049317
C6049324
C6049325
Precio Ud. €
184,37
192,61
192,61
203,94
222,48
233,81
266,77
289,43
318,27
347,11
428,48
461,44
485,13
602,55
518,09
644,78
Corte y perforación
H505501-M4 0,7
H5055016-M4 0,7
H505501-M5 0,8
H5055016-M5 0,8
H505501-M6 1,0
H5055016-M6 1,0
H505501-M8 1,25
H5055016-M8 1,25
H505501-M10 1,5
H5055016-M10 1,5
H505501-M12 1,75
H5055016-M12 1,75
H505501-M14 2,0
H505501-M16 2,0
H5055016-M14 2,0
H5055016-M16 2,0
Thread Milling Cutter
Shank DIN 6535 HB H5055116 - TICN designation
3,2 8,4 57 21 6 3
3,2 8,4 57 21 6 3
4,1 10,4 57 21 6 3
4,1 10,4 57 21 6 3
4,8 12 63 27 8 3
4,8 12 63 27 8 3
6,5 16,25 72 32 10 3
6,5 16,25 72 32 10 3
8,2 21 83 38 12 3
8,2 21 83 38 12 3
9,9 24,5 83 38 14 4
9,9 24,5 83 38 14 4
11,6 30 92 44 16 4
13,6 32 92 44 18 4
11,6 30 92 44 16 4
13,6 32 92 44 18 4
H5055116-M4
H5055116-M5
H5055116-M6
H5055116-M8
H5055116-M10
H5055116-M12
H5055116-M14
H5055116-M16
P Dc (mm) (mm)
0,7 3,2
0,8 4,1
1,0 4,8
1,25 6,5
1,5 8,2
1,75 9,9
2,0 11,6
2,0 13,6
Lc l1 l4 d1 h6
(mm) (mm) (mm) (mm) z
8,4 57 21 6 3
10,4 57 21 6 3
12 63 27 8 3
16,25 72 32 10 3
21 83 38 12 3
24,5 83 38 14 4
30 92 44 16 4
32 92 44 18 4
Código de Pedido
C6049326
C6049327
C6049328
C6049329
C6049330
C6049331
C6049332
C6049333
Precio 4 Ud. €
200,85
211,15
241,02
298,70
354,32
466,59
524,27
653,02
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
777
41833 41832