Page 771 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 771
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
Walter Prototyp
Grupo de materiales a mecanizar
PMKNSHO
Descripción de tipos
Mecanizado de agujeros ciegos y agujeros pasantes
Ángulo de despren- dimiento
45°
0°
Profun- didad de rosca
3 x DN
3,5 x DN
3,5 x DN
2,0 x DN
Paradur® Eco HT
– para mecanizado de agujero ciego
– de aplicación universal
– para mecanizado en húmedo y en
seco especialmente rentable
– especialmente apropiado para
mecanizado MMS
Prototex® Eco HT
– para mecanizado de agujero
pasante
– de aplicación universal
– para mecanizado en húmedo y en
seco especialmente rentable
– especialmente apropiado para
mecanizado MMS
Protodyn® S Eco plus
– laminador de alta tecnología para aplicación universal
– con ranuras de lubricación
– variantes con suministro de
refrigerante interior con salida
radial o axial
– apropiado para mecanizado MMS
Fresa de roscar TMC
– con bisel avellanado para aplicación universal
Aplicación principal Otras aplicaciones
Corte y perforación
27°
4
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
757
Acero
Acero inoxidable
Fundición de hierro
Metales no férricos
Materiales de difícil arranque de viruta Materiales endurecidos
Otros