Page 770 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 770
Fresar y roscar
Kits de reparación de roscas de bujía
Kits V-Coil para la reparación de roscas de bujía. Gracias al macho de roscar V-Coil con guía, no es necesario barrer previamente la rosca dañada. El macho de roscar se fabrica con acero rápido de dientes rectificados y los casquillos de alambre helicoidal para roscas con acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial. Los casquillos se suministran con una longitud de 1,5 D (excepto los casquillos M14 x 1,25, que presentan 3 longitudes distintas: 8,4 mm, 12,4 mm y 16,4 mm). Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales.
Kits de reparación de cárter de aceite
Código de Pedido
C6788009
C6788010
C6788011
C6788012
C6788013
C6788014
C6788015
C6788016
Tamaño x pitch
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M12 x 1.25
M14 x 1.25
M18 x 1.5
Número de insertos
10
10
10
10
10
10
15
5
Precio Ud. €
34,00
34,00
36,00
36,00
36,00
42,00
48,50
59,00
Kits V-Coil para la reparación de las roscas de atornillado para purga de aceite. Cada kit incluye un macho de roscar con vástago hexagonal, un juego de tornillos de purga de aceite y un juego de arandelas de retención. El macho de roscar con vástago hexagonal puede utilizarse mediante una llave de vaso aplicada al perfil hexagonal exterior o bien mediante una llave de carraca o llave Allen aplicadas al perfil hexagonal interior.
Código de Pedido
C6788026
C6788027
C6788028
C6788029
C6788030
Tamaño x pitch
M13 x 1.5
M15 x 1.5
M17 x 1.5
M20 x 1.5
M24 x 1.5
Number of Oil Drain Screws
15
15
15
5
5
Precio Ud. €
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Kit de reparación de roscas de bujía con casquillos sólidos
Kit de reparación de cárter de aceite para taller
4
Kit de reparación de roscas V-Coil para roscas de bujía M 14 x 1,25. Los casquillos suministrados son sólidos, no de alambre en forma de hélice. El macho de roscar con vástago hexagonal puede utilizarse mediante una llave de vaso aplicada al perfil hexagonal exterior o bien mediante una llave de carraca o llave Allen aplicadas al perfil hexagonal interior. Una vez que se ha formado la nueva rosca con la ayuda del macho de vástago hexagonal, sólo es necesario enroscar el casquillo en la bujía y ésta quedará lista para volver a ser montada.
Kit de taller V-Coil para la reparación de roscas de atornillado para purga de aceite con dimensiones M13x1,5, M15x1,5 y M17x1,5. El kit incluye un marcho de roscar con vástago hexagonal, 5 tornillos de purga de aceite y 10 arandelas de retención de cobre para cada una de las dimensiones de rosca. Los machos de roscar con vástago hexagonal pueden utilizarse mediante una llave de vaso aplicada al perfil hexagonal exterior o bien mediante una llave de carraca o llave Allen aplicadas al perfil hexagonal interior.
Código de Pedido
C6788025
Tamaño x pitch
M14 x 1.25
Número de insertos
16
Precio Ud. €
50,00
Código de Pedido
C6788031
Contenido del kit
M13x1.5, M15x1.5 & M17x1.5
Precio Ud. €
65,00
756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
155152 155150
155154 155153