Page 773 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 773
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
Elevada duración + elevados valores de corte = elevada productividad.
Anillo de bloqueo Paradur® Eco Plus Orificio ciego M6
Material de la pieza de trabajo: Resistencia:
Herramienta:
Recubrimiento:
Tipo de taladrado: Profundidad de rosca: Lubricante refrigerante:
V4A (1.4542)
aprox. 1000 N/mm2 Paradur® Eco Plus EP2051302-M6
THL
Orificio ciego
16 mm (2,5 x D )
N
Emulsión 7 %
Datos de corte
n
vc
Competencia
159 rpm
3 m/min
Paradur® Eco Plus
265 rpm
5 m/min
Comparación de producción (cantidad de roscas)
0 400 800 1200
Competencia 720
Paradur® Eco Plus
1110
HSS-E-PM
Tolerancia del mango h9
Paradur® Eco Plus
Tipo: EP2051342
LA NUEVA IDENTIFICACIÓN EN EL EMBALAJE
•• Aplicación principal
4
EP2051342-M8
ISO2/6HX
4 042446 066969
Paradur® Eco Plus
HSS-E-PM THL
15/12
Tabla de aplicaciones
• Aplicación secundaria
Color del material ISO de los grupos de materiales
P
M
K
N
S
H
O
759
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación