Page 769 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 769
Fresar y roscar
Casquillos de alambre helicoidal para roscas G (BSP) - longitud 1,5 D
Kits de reparación rápida de roscas métricas, con adaptador hexagonal de 1⁄4”
Los kits de reparación rápida de roscas V-Coil constituyen una solución completa para la reparación de roscas, con la ventaja de que incluyen un sistema de reemplazo rápido utilizable con taladro portátil o llave de carraca. Tanto la broca V-Coil como el macho de roscar, la herramienta de inserción y la herramienta de ruptura de la punta de arrastre constan de un vástago hexagonal de 1⁄4” para el reemplazo rápido de útiles. La broca y el macho de roscar se fabrican con acero rápido. Los casquillos V-Coil suministrados en el kit poseen una longitud de 1,5 D
y han sido fabricados en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales. Además, cada kit incluye un adaptador hexagonal de 1⁄4”.
Casquillos de alambre en forma de resorte V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Estos casquillos «deslizantes» se fabrican de acuerdo con la norma
DIN 8140 y se suministran con una longitud de 1,5 D. El alambre está hecho de acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial, con perfilado de precisión y enrollado en forma de hélice. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión.
Su posición de montaje se mantiene fija gracias a la presión radial que ejercen sus espiras contra los flancos del agujero roscado.
Código de Pedido
C6787915
C6787916
C6787918
C6787919
C6787920
C6787921
C6787922
C6787923
Tamaño x pitch
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1 x 11
Precio Ud. €
20,00
30,00
35,00
45,00
11,25
11,25
34,50
34,50
Código de Pedido
C6788017
C6788018
C6788019
C6788020
C6788021
C6788022
C6788023
C6788024
Tamaño x pitch
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M8 x1.25
M10 x 1,5
M12 x 1,75
Número de insertos
10
10
10
10
10
10
10
6
Precio Ud. €
20,60
20,60
20,60
21,40
23,10
29,40
31,40
35,20
Kits de reparación de roscas para taller
Los kits para taller V-Coil constituyen una solución completa para la reparación
de roscas. Cada kit de taller incluye brocas, machos de roscar, herramientas de inserción, herramientas de ruptura de la punta de arrastre y un juego de casquillos 1,5 D V-Coil para las dimensiones de rosca más corrientes. Los machos de roscar V-Coil están fabricados con acero rápido de dientes rectificados. Los casquillos de alambre helicoidal se fabrican en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial y de acuerdo a la norma DIN 8140. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales.
Kit de reparación rápida de roscas métricas para taller, con adaptador hexagonal de 1⁄4”
Los kits de reparación rápida de roscas V-Coil constituyen una solución completa
para la reparación de las roscas métricas más corrientes (M5-6-8-10-12), con la
ventaja de que incluyen un sistema de reemplazo rápido utilizable con taladro 4 portátil o llave de carraca. Tanto las brocas V-Coil como los machos de roscar,
las herramientas de inserción y las herramientas de ruptura de la punta de arrastre
V-Coil constan de un vástago hexagonal de 1⁄4” para el reemplazo rápido de
útiles. Los machos de roscar V-Coil están fabricados con acero rápido de dientes
rectificados. Se incluye también un juego de casquillos 1,5 D de alambre helicoidal
de acero inoxidable (conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial)
para cada una de las mencionadas dimensiones de rosca. Su montaje garantiza
roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la
corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas
reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales. Además, este kit
incluye un adaptador hexagonal de 1⁄4”.
Código de Pedido
C6788032
C6788033
C6788034
C4962585
C6788035
Contenido del kit
M5-6-8-10-12
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
Precio Ud. €
149,50
185,40
185,40
185,40
185,40
Código de Pedido
C6788036
Contenido del kit
M5-6-8-10-12
Precio Ud. €
149,50
Corte y perforación
755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155155 155143
155156
155151