Page 772 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 772
Fresado y roscado de alto rendimiento Walter Titex
ÁREA DE MEDICIÓN
M: M2 - M64
MF: M6 x 0.75 – M22 x 1.5 UNC: UNC2 - UNC 3/4
UNF: UNF4 - UNF 5/8
G: G 1/8 - G1
LA HERRAMIENTA
– macho de roscar universal de alto rendimiento HSS-E-PM con ángulo de desprendimiento de 45° y ranuras para virutas largas
– recubrimiento de material duro THL para una duración máxima
– primer corte en forma de C y E
– elemento guía con chaflán posterior para evitar las roturas
– recubrimiento de TIN y THL
– tolerancias: 6HX, 6GX, 2B y G-X
– variantes:
• LH (rosca a izquierda)
• KA (canal de refrigeración axial) • KR (canal de refrigeración radial)
LA APLICACIÓN
– rosca de agujero ciego hasta 3 x d
– materiales de viruta larga de resistencia media hasta alta – materiales de viruta corta
– materiales abrasivos con tendencia a la soldadura
– acero estructural y de alta dureza (350 – 1400 N/mm2)
– acero inoxidable
– fundición de grafito nodular y fundición maleable
– aleaciones de cobre y de aluminio de viruta corta y larga
Recubrimiento de material duro THL
Ranuras para virutas largas y forma de ranura especial
Pieza de guía biselada
Ángulo de desprendimiento de 45°
Opcionalmente con refrigeración interior axial o radial
SUS VENTAJAS
– elevada seguridad del proceso gracias a un elevado virutaje
– duración y estabilidad elevadas gracias a la nueva
microgeometría de núcleo de rosca
– reducción de la variedad de herramientas debido a la
posibilidad de una aplicación universal con una amplia
gama de herramientas
– menos cambios de herramienta y ocupación óptima de la
máquina gracias a las elevadas velocidades de corte y a la
larga duración
– reducción de los costes de refrigerante gracias a la posibilidad
de realizar mecanizado en seco o MQL en acero, hierro fundido y aleaciones de aluminio
4
HSS-E-PM MACHO DE ROSCA
Walter Prototyp Paradur® Eco Plus:
la herramienta de roscar de alta tecnología con una amplia gama de aplicaciones.
758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación