Page 768 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 768
Fresar y roscar
Machos para reparación de roscas BSF
Macho de roscar V-Coil para la reparación de roscas dañadas mediante casquillos de alambre helicoidal. Fabricado con acero rápido de dientes rectificados.
Kits de reparación de roscas BSP
Código de Pedido
C6788106
C6788107
C6788108
C6788109
C6788110
C6788111
C6788112
C6788113
C6788114
C6788115
C6788116
Tamaño x pitch
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Precio Ud. €
5,80
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Kits V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Cada kit contiene un juego de 2 machos de roscar V-Coil, una herramienta de inserción (tipo mandril roscado) y un juego de casquillos de alambre helicoidal para roscas. Ambos machos de roscar V-Coil se fabrican con acero rápido de dientes rectificados y se suministran como macho de primer roscado y macho de acabado. Los casquillos V-Coil suministrados en el kit poseen una longitud de 1,5 D y han sido fabricados en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales.
Casquillos de alambre helicoidal para roscas BSF - longitud 1,5 D
Código de Pedido
C4028820
C6788002
C6788003
C6788004
C6788005
C6788006
C6788007
C6788008
Tamaño x pitch
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1 x 11
Número de insertos
10
10
10
10
10
10
10
10
Precio Ud. €
60,00
68,00
75,00
96,00
199,00
199,00
278,00
281,00
Machos para reparación de roscas BSP
Casquillos de alambre en forma de resorte V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Estos casquillos «deslizantes» se fabrican de acuerdo con la norma
DIN 8140 y se suministran con una longitud de 1,5 D. El alambre está hecho de acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial, con perfilado de precisión y enrollado en forma de hélice. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión.
Su posición de montaje se mantiene fija gracias a la presión radial que ejercen sus
espiras contra los flancos del agujero roscado.
4
Código de Pedido
C6787904
C6787905
C6787906
C6787907
C6787908
C6787909
C6787910
C6787911
C6787912
C6787913
C6787914
Tamaño x pitch
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Precio Ud. €
64,00
26,00
32,00
53,00
66,00
66,00
100,00
100,00
62,50
35,00
35,00
Macho de roscar V-Coil para la reparación de roscas dañadas mediante casquillos de alambre helicoidal. Fabricado con acero rápido de dientes rectificados.
Código de Pedido
C6788117
C6788118
C6788119
C6788120
C6788121
C6788122
C6788123
Tamaño x pitch
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
1 x 11
Precio Ud. €
8,30
10,50
13,60
22,20
32,60
32,60
52,00
754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
155142 155161
155162
155149