Page 77 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 77
Llaves de vaso de 3/8”: Vasos
IS 30 Vaso para punta de destornillador 3/8” Para tornillos de cabeza ranurada
TX 30 Vaso de 3/8” Para tornillos de cabeza TORX® saliente
3/8” Vasos Bi-hexagonales largos
Vasos serie larga, cuadrado de 3/8”
Bihexagonal, dimensiones en pulgadas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
Paredes finas
ISO 2725-1/1174-1
DIN 3120
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado • TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, manganeso fosfatado
• Varilla conforme a la DIN ISO 2380-1, Form B
Código de Pedido
C1251937
C1251938
C1251941
C1251942
C1251944
C1251943
C3427390
C1251945
C1251946
C1251939
C3427388
C3427389
Precio Tamaño Ud. €
1/2 in 7,83
1/4 in 7,83
3/4 in 7,83
3/8 in 7,83
5/8 in 7,83
5/16 in 7,83
7/8 in 7,83
7/16 in 7,83
9/16 in 7,83
11/16 in 7,83
13/16 in 7,83
19/32 in 7,83
Código de Pedido
C2704256
C2704257
C2704258
C2704259
C2704260
C2704261
C2704262
C2704263
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
E5
E6
E7
E8
E10
E11
E12
E14
Precio Ud. €
7,99
7,99
7,99
7,99
7,99
8,18
7,99
7,99
Código de Pedido
C2696415
C2696560
C2696416
C2696417
C2696561
Ancho de la punta
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
8,63
12,27
9,62
9,95
10,99
7409F 3/8”SD Vasos puntas rectas
46a Vasos - 3/8 en cuadradillo exterior
Largas, medidas métricas DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E , HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Vasos 45TX
Para tornillos externos TORX©, acero de alto rendimiento HPQ©, cromados.
Vaso con punta recta, cuadrado de 3/8”
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Código de Pedido
C3746116
C3746117
C3746118
C3746119
C3746120
C3746121
C3746122
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
E5
E6
E7
E8
E10
E12
E14
Precio Ud. €
6,87
6,87
6,87
6,87
6,87
6,83
7,07
Código de Pedido
C3423792
C3423793
C3423791
Tamaño
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
Precio 1 Ud. €
3,03
3,03
3,03
IKS 30 Vaso para punta de destornillador 3/8”
Código de Pedido
C3980205
C3980206
C3980259
C3980260
C3980261
C3746143
C3980263
C3980264
C3980265
C3980266
C3980267
C3980268
C3980269
C3980270
Precio Tamaño Ud. €
1/4 in 10,68
5/16 in 10,68
3/8 in 10,12
7/16 in 10,12
1/2 in 10,12
9/16 in 10,92
19/32 in 11,24
5/8 in 10,92
11/16 in 12,53
3/4 in 12,53
13/16 in 12,53
7/8 in 12,53
15/16 in 12,85
1 in 12,85
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
• Punta conforme a la DIN ISO 8764-1 PH
Código de
Pedido Tamaño de la punta PH
C2696418 1
C1451000 2
C2696419 3
Precio Ud. €
9,77
9,77
9,77
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
63
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10165
41318
42435 6775
6737
8645 6757