Page 78 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 78
Llaves de vaso de 3/8”: Vasos
49 Cabeza INHEX - 3/8 en cuadradillo exterior
7409PH 3/8”SD Adaptadores de llave de cabeza Phillips
2049 Cabezas INHEX, largas - 3/8 en cuadra- dillo exterior
Para tornillos de hexágono interior, DIN 7422, Chrome- Alloy-Steel, cromadas.
Para tornillos de hexágono interior, extra largas, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Vaso con punta Phillips, cuadrado de 3/8”
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Código de Pedido
C3980443
C3980421
C2416276
C3980422
C3969878
C3976348
C3976349
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
6,91
6,50
6,50
6,50
6,50
7,31
7,31
Código de Pedido
C3983156
C3976350
C3976351
C3976352
C3976353
Descripción del artículo
2049 4mm Cabeza, INHEX, Larga
2049 5mm Cabeza, INHEX, Larga
2049 6mm Cabeza, INHEX, Larga
2049 8mm Cabeza, INHEX, Larga
2049 10mm Cabeza, INHEX, Larga
Tamaño Longitud
Precio Ud. €
8,03
8,03
8,03
8,35
8,83
Código de Pedido
C3423807
C3423808
C3423809
Tamaño de la punta PH
Precio Ud. €
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
1 3,22
2 3,22
3 3,22
7409M 3/8”SD Vasos con puntas hexago- nales métricos
IKS 30 PZD Vaso para punta de destornillador 3/8” Para tornillos de cabeza en cruz PZ
Vasos macho hexagonales
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
• Punta conforme a la DIN ISO 8764-1 PZ
Vaso con punta hexagonal, cuadrado de 3/8” Dimensiones métricas
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Código de Pedido
C2705431
C2705432
C2705433
C2705434
C2705435
C2705436
C2705437
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,50
Código de Pedido
1 C2696562 C2696563
C2696564
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Precio Ud. €
11,15
11,15
11,15
Código de Pedido
C1251420
C1251421
C1251422
C1251423
C3423804
C3423805
C3423803
Tamaño hexagonal
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
4,97
4,97
4,97
4,97
4,97
5,43
5,43
IN 30 Vaso para punta de destornillador 3/8” Para tornillos de cabeza hexagonal interior
Juego de 7 vasos macho hexagonales (art. 910PE) en soporte
• Conforme a la DIN 7422
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, manganeso fosfatado
• * fuera de norma
Código de Pedido
C2393331
Rango del contenido
Precio Ud. €
3-4-5-6-7-8-10mm 80,50
Código de Pedido
C1451049
C1451050
C1451051
C1451052
C1451053
C1451048
Tamaño
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
6,05
64
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6746
6738
8646
8643
10147
40693
40692
10152