Page 75 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 75
Llaves de vaso de 3/8”: Vasos
45 Cabezas- 3/8 en cuadradillo exterior
Vaso antideslizante para macho de 3⁄8”
Vaso esférico para macho de 3⁄8”
• Fabricado en acero al cromo-molibdeno y sometido a un tratamiento térmico especial.
• Los vasos esféricos permiten apretar/aflojar tuercas bihexagonales, estriadas, cuadradas, hexagonales
o de estrella, e incluso tuercas hexagonales con un desgaste del 50 %.
• Conforme con los estándares DIN, BS y ANSI.
• Acabado satinado mate.
Medidas métricas: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Código de Pedido
C3976240
C3976241
C3976242
C3976243
C3976244
C3976245
C3976246
C3976247
C3976248
C3976249
C3976250
C3976251
C3976252
C3976253
C3976254
C3976255
C3976256
Precio Tamaño Ud. €
7 mm 5,22
8 mm 4,82
9 mm 4,86
10 mm 4,86
11 mm 4,86
12 mm 4,86
13 mm 4,82
14 mm 5,10
15 mm 5,18
16 mm 5,18
17 mm 5,10
18 mm 5,18
19 mm 5,18
20 mm 6,71
21 mm 6,14
22 mm 6,02
24 mm 8,67
• Fabricado en acero al cromo-molibdeno y sometido a un tratamiento térmico especial.
• Exclusivo diseño antideslizante que evita el desgaste de las esquinas y permite apretar/aflojar tuercas con un desgaste de hasta el 70 %.
• Con respecto al sistema métrico, el vaso permite apretar/aflojar elementos métricos estándar de fijación hasta 1 mm más pequeños. Por ejemplo, un vaso de 19 mm puede utilizarse con un elemento de fijación de 18 mm.
• Con respecto al sistema SAE, el vaso permite apretar/ aflojar elementos de fijación de tamaño similar al de
los correspondientes elementos métricos estándar de fijación. Por ejemplo, un vaso de 11⁄16” puede utilizarse con un elemento de fijación de 17 mm.
Código de Pedido
C6821706
C6821707
C6821708
C6821709
C6821710
C6821711
C6821712
C6821713
C6821714
C6821715
C6821716
C6821717
C6821718
C6821719
C6821720
C6821721
C6821722
Tamaño
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Precio Ud. €
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
2,81
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,92 1 3,92
3,92
3,92
3,92
• Conforme con los estándares DIN, BS y ANSI. • Acabado satinado mate.
A7400DM 3/8”SD Vasos Bi-hexagonales métricos
Vaso de longitud estándar, cuadrado de 3/8” Bihexagonal, dimensiones métricas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
Paredes finas
ISO 2725/1174
DIN 3124/3120
Código de
Pedido
Código de Pedido
C6821689
C6821690
C6821691
C6821692
C6821693
C6821694
C6821695
C6821696
C6821697
C6821698
C6821699
C6821700
C6821701
C6821702
C6821703
C6821704
C6821705
Tamaño
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Precio Ud. €
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,36
3,92
3,92
3,92
3,92
C3999419
C3999420
C3999421
C1251913
C1251900
C1251901
C1251902
C1251903
C1251904
C1251905
C1251906
C1251907
C1251908
C1251909
C1251910
C1251911
C1251912
Tamaño
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Precio Ud. €
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,57
3,57
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
61
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8580
10133
165006
165007