Page 76 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 76
Llaves de vaso de 3/8”: Vasos
Llaves de vaso de mano tipo largo boca hexagonal
Vasos hexagonales (6 caras) para macho de 3⁄8”
46 Cabezas- 3/8 en cuadradillo exterior
Código de Pedido
C2706485
C2706486
C2706487
C2706488
C2706489
C2706490
C2706491
C2706492
C2706493
C2706494
C2706495
C2706496
C2706497
C2706498
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Precio Ud. €
10,80
10,80
10,80
10,80
10,80
11,30
11,30
11,30
11,30
11,30
12,90
12,90
13,80
13,80
Largas, medidas métricas DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E , HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Código de Pedido
C6873078
C6873079
C6873080
C6873081
C6873082
C6873083
C6873084
C6873085
C6873086
C6873087
C6873088
C6873089
C6873090
C6873091
AF tamaño, imperial
1/4
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
11/16
3/4
13/16
7/8
15/16
1
Precio Ud. €
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
2,23
2,46
2,69
3,37
3,43
4,00
4,63
Código de Pedido
C3976273
C3976274
C3976275
C3976276
C3976277
C3976278
C3976279
C3976280
C3976281
C3976282
C3976283
C3976284
C3976285
Tamaño
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Precio Ud. €
10,20
10,20
10,68
10,68
10,52
10,68
11,16
11,40
11,88
12,93
12,93
13,89
13,97
D 30 L Vaso 3/8”
45a Vasos- 3/8 en cuadradillo exterior
A7402DM 3/8”SD Vasos Bi-hexagonales métricos largos
1 • Conforme a la DIN 3124, ISO 2725-1
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Vaso serie larga, cuadrado de 3/8”
Bihexagonal, dimensiones métricas
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
Paredes finas
ISO 2725-1/1174-1
DIN 3120
Vasos aplicables en tuercas y tornillos de la industria aeroespacial
Medidas métricas: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (cifras de ensayos), HPQ-Acero de alta características, cromadas.
Código de Pedido
C2552676
C2704264
C2704265
C2552677
C2704266
C2704267
C2704268
C2552678
C2704269
C2552679
C2704270
C2704271
C1450957
Tamaño
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Precio Ud. €
11,57
13,29
12,27
11,57
14,41
13,52
13,70
15,20
15,70
15,20
16,11
17,69
16,11
Código de Pedido
C1251927
C1251928
C1251929
C1251930
C1251931
C1251932
C1251933
C1251934
C1251935
C1251936
Precio Tamaño Ud. €
10 mm 6,97
11 mm 6,97
12 mm 6,97
13 mm 6,97
14 mm 7,30
15 mm 7,30
16 mm 7,30
17 mm 7,78
18 mm 7,78
19 mm 7,78
Código de Pedido
C3980248
C3980204
C3980249
C3980250
C3980251
C3980187
C3980252
C3980253
C3980189
C3980254
C3980255
C3980256
C3980190
C3980257
C3980258
Tamaño
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
Precio Ud. €
5,06
5,06
5,06
5,06
5,18
5,18
5,22
6,26
5,62
5,62
6,18
7,19
6,46
8,19
8,51
62
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6728
40689
8581
10140
10164
187571