Page 79 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 79
Llaves de vaso de 3/8”: Vasos | Llaves de vaso de 3/8”: Crowfoot
7409BH 3/8”SD Vasos con puntas hexago- nales métricos
Vasos macho para tornillos con huella Torx®
540 CROW-FOOT Llave
Vaso con punta hexagonal con bola, cuadrado de 3/8” Dimensiones métricas
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino Estriado ISO 1174 DIN 3120
Código de Pedido
C3423787
C3423788
C3423789
C3423790
C3423786
Tamaño hexagonal
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Código de Pedido
C2705445
C2705446
C2705447
Precio C2705448 Ud. € C2705449
5,32 C2705450
Tamaño
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Precio Ud. €
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
13,60
Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
5,32
5,32
5,78
6,54
Código de Pedido
C3976315
C3976316
C3976317
C3976318
C3976319
C3976320
C3976321
C3976322
C3976323
C3976324
C3976325
C3980657
C3976326
C3976327
C3976328
C3976329
C3976330
C3976331
C3976332
C3976333
C3976334
C3976335
C3976336
C3976337
C3976338
C3976339
C3976340
C3976341
C3952606
C3976342
Tamaño
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
40 mm
41 mm
42 mm
46 mm
50 mm
Tamaño del controlador
1/4 in
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
Precio Ud. €
22,00
22,00
22,00
23,13
21,44
21,44
19,91
25,54
26,02
24,01
28,27
24,01
32,44
32,44
32,44
34,93
33,16
34,93
33,65
32,84
35,57
32,84
32,84 1 35,81
40,55
50,19
58,62
58,62
69,46
69,46
Juego de 6 vasos macho para tornillos con huella Torx® (art. 910TX) en soporte
ITX 30 Vaso para punta de destornillador 3/8” Para tornillos de cabeza TORX® hueca
Código de Pedido
C2716644
Rango del contenido
Precio Ud. €
T15-T20-T25-T27-T30-T40 85,00
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre • Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Llave Crowfoot
Llave Crowfoot, poligonal de boca abierta para tuercas Según: ISO 1174 y DIN 3120
Material: Aleación de acero de alto rendimiento
Llave de engranajes protegida y fácil de usar
Dirección derecha e izquierda
Acabado cromado brillante que proporciona una gran calidad superficial
Código de Pedido
C2696141
C2696142
C2696143
C2696144
C1451109
C1451110
C2696145
Tamaño de la punt TORX (Entrante)
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Precio Ud. €
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04
8,04
Código de Pedido
C3410350
C3410351
C3410352
C3410353
C3410354
C1250511
C1250512
C1250513
C1250514
C1250515
C1250516
C1250517
C3410355
C3410356
C3410357
C1250518
Precio Ud. €
23,25
23,45
23,56
25,37
29,94
29,94
30,56
31,08
31,08
34,61
34,14
37,23
39,08
42,20
52,08
57,97
49TX Cabezas de destornillador, TORX® - 3/8 en cuadradillo exterior
Para tornillos TORX® interior, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Tamaño
10 mm
12 mm
13 mm
14mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Código de Precio Pedido Tamaño Ud. €
C3980275 T9 8,11
C3980276 T10 7,99
C3980277 T15 7,99
C3980278 T20 7,99
C3980279 T25 7,99
C3980280 T27 7,99
C3980281 T30 7,99
C3980282 T40 7,99
C3980283 T45 8,35
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10149 6767
8644
41221
40695
40694
10171
8716