Page 767 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 767
Fresar y roscar
Machos de roscar para la reparación de roscas UNC
Casquillos de alambre helicoidal para roscas UNF - longitud 1,5 D
Kits de reparación de roscas UNF
Macho de roscar V-Coil para la reparación de roscas dañadas mediante casquillos de alambre helicoidal. Fabricado con acero rápido de dientes rectificados.
Casquillos de alambre en forma de resorte V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Estos casquillos «deslizantes» se fabrican de acuerdo con la norma DIN 8140 Tolerancia 2B y se suministran con una longitud de 1,5 D. El alambre está hecho de acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial, con perfilado de precisión y enrollado en forma de hélice. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Su posición de montaje se mantiene fija gracias a la presión radial que ejercen sus espiras contra los flancos del agujero roscado.
Código de Pedido
C6788074
C6788075
C6788076
C6788077
C6788078
C6788079
C6788080
C6788081
C6788082
C6788083
Precio Tamaño x pitch Ud. €
1/4 x 20 5,80
Kits V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Cada kit contiene un macho de roscar V-Coil, una herramienta de inserción y un juego de casquillos
de alambre helicoidal para roscas. Los kits de 1⁄2” y medidas inferiores incluyen además la correspondiente broca y una herramienta de ruptura de la punta de arrastre. El macho de roscar V-Coil está fabricado con acero rápido de dientes rectificados. Los casquillos V-Coil suministrados en el kit poseen una longitud
de 1,5 D y han sido fabricados en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales.
Código de Pedido
C6787882
C6787883
C6787884
C6787885
C6787886
C6787887
C6787888
C6787889
C6787890
C6787891
Tamaño x pitch
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Precio Ud. €
19,00
27,00
39,00
52,00
52,00
54,50
54,50
62,50
36,00
36,00
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Kits de reparación de roscas BSF
Código de Pedido
C6787970
C6787971
C6787972
C6787973
C6787974
C6787975
C6787976
C6787977
C6787978
C6787979
Tamaño x pitch
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Número de insertos
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Precio Ud. €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
Casquillos de alambre helicoidal para roscas UNC - longitud 1,5 D
Machos para reparación de roscas UNF
Kits V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Cada kit contiene un macho de roscar V-Coil, una herramienta de inserción y un juego de casquillos
de alambre helicoidal para roscas. Los kits de 1⁄2” y medidas inferiores incluyen además la correspondiente broca y una herramienta de ruptura de la punta de arrastre. El macho de roscar V-Coil está fabricado con acero rápido de dientes rectificados. Los casquillos V-Coil suministrados en el kit poseen una longitud
de 1,5 D y han sido fabricados en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales.
Casquillos de alambre en forma de resorte V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Estos casquillos «deslizantes» se fabrican de acuerdo con la norma DIN 8140 Tolerancia 2B y se suministran con una longitud de 1,5 D. El alambre está hecho de acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial, con perfilado de precisión y enrollado en forma de hélice. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Su posición de montaje se mantiene fija gracias a la presión radial que ejercen sus espiras contra los flancos del agujero roscado.
Macho de roscar V-Coil para la reparación de roscas dañadas mediante casquillos de alambre helicoidal. Fabricado con acero rápido de dientes rectificados.
Código de Precio Pedido Tamaño x pitch Ud. €
Código de Pedido
C6787991
C6787992
C6787993
C6787994
C6787995
C6787996
C6787997
C6787998
C6787999
C6788000
C6788001
Tamaño x pitch
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Número de Precio 4 insertos Ud. €
20 27,10
20 24,40
20 29,90
15 31,90
10 35,80
10 39,30
10 52,50
10 52,50
5 67,00
5 81,40
4 77,60
Código de Pedido
C6787872
C6787873
C6787874
C6787875
C6787876
C6787877
C6787878
C6787879
C6787880
C6787881
Tamaño x pitch
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
Precio Ud. €
21,00
30,00
39,00
52,00
52,00
100,00
C6788084
C6788085
C6788086
C6788087
C6788088
C6788089
C6788090
C6788091
C6788092
C6788093
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
5/8 x 11 91,00
3/4 x 10 53,75
7/8 x 9 31,50
1x 8 31,50
Corte y perforación
753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155139
155158
155159
155146
155148
155140