Page 766 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 766
Fresar y roscar
Kits de reparación de roscas BSW
Kits V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Cada kit contiene un macho de roscar V-Coil, una herramienta de inserción y un juego de casquillos de alambre helicoidal para roscas. Los kits de 1⁄2” y medidas inferiores incluyen además la correspondiente broca y una herramienta de ruptura de la punta de arrastre. El macho de roscar V-Coil está fabricado con acero rápido de dientes rectificados. Los casquillos V-Coil suministrados en el kit poseen una longitud de 1,5 D y han sido fabricados en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales.
Casquillos de alambre helicoidal para roscas BSW - longitud 1,5 D
Casquillos de alambre en forma de resorte V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Estos casquillos «deslizantes» se fabrican de acuerdo con la norma
DIN 8140 y se suministran con una longitud de 1,5 D. El alambre está hecho de acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial, con perfilado de precisión y enrollado en forma de hélice. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión.
Su posición de montaje se mantiene fija gracias a la presión radial que ejercen sus espiras contra los flancos del agujero roscado.
Código de Pedido
C6787980
C6787981
C6787982
C6787983
C6787984
C6787985
C6787986
C6787987
C6787988
C6787989
C6787990
C6070320
Tamaño x pitch
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Número de insertos
20
20
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Precio Ud. €
27,10
27,10
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
Código de Pedido
C6787892
C6787893
C6787894
C6787895
C6787896
C6787897
C6787898
C6787899
C6787900
C6787901
C6787902
C6787903
Tamaño x pitch
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1 x 8
Precio Ud. €
64,00
64,00
26,00
32,00
53,00
66,00
66,00
105,00
105,00
62,50
35,00
40,00
Kits de reparación de roscas UNC
Machos para reparación de roscas BSW
Macho de roscar V-Coil para la reparación de roscas dañadas mediante casquillos de alambre helicoidal. Fabricado con acero rápido de dientes rectificados.
Kits V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Cada kit contiene un macho de roscar V-Coil, una herramienta de inserción y un juego de casquillos de alambre helicoidal para roscas. Los kits de 1⁄2” y medidas inferiores incluyen además la correspondiente broca y una herramienta de ruptura de la punta de arrastre. El macho de roscar V-Coil está fabricado con acero rápido de dientes rectificados. Los casquillos V-Coil suministrados en el kit poseen una longitud de 1,5 D y han sido fabricados en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria
4
Código de Pedido
C6788094
C6788095
C6788096
C6788097
C6788098
C6788099
C6788100
C6788101
C6788102
C6788103
C6788104
C6788105
Tamaño x pitch
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Precio aeroespacial. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y
Ud. € resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos
5,80 márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las 5,80 roscas originales.
5,80 Código de Pedido
6,30 C6787960 6,60 C6787961 8,80 C6787962
10,00 C6787963 16,60 C6787964 20,50 C6787965 24,90 C6787966 36,00 C6787967 36,00 C6787968
Tamaño x pitch
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Número de insertos
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Precio Ud. €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
C6787969
752
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Corte y perforación
155160 155147
155145
155141