Page 765 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 765
Sistemas de reparación de roscas
Machos de roscar para la reparación de roscas métricas
Casquillos de alambre helicoidal para roscas métricas - longitud 1,5 D
Kits de reparación de roscas métricas
Kits V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Cada kit contiene un macho de roscar V-Coil, una herramienta de inserción y un juego de casquillos de alambre helicoidal para roscas. Los kits de 12 mm y medidas inferiores incluyen además la correspondiente broca y una herramienta de ruptura de la punta de arrastre. El macho de roscar V-Coil está fabricado con acero rápido de dientes rectificados. Los casquillos V-Coil suministrados en el kit poseen una longitud
de 1,5 D y han sido fabricados en acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Gracias a sus reducidos y exactos márgenes de tolerancia, las roscas reparadas son normalmente más fuertes que las roscas originales.
Macho de roscar V-Coil para la reparación de roscas dañadas mediante casquillos de alambre helicoidal. Fabricado con acero rápido de dientes rectificados.
Casquillos de alambre en forma de resorte V-Coil para la reparación de roscas dañadas. Estos casquillos «deslizantes» se fabrican de acuerdo con la norma DIN 8140 Tolerancia ISO 2 (6H) y se suministran con una longitud de 1,5 D. El alambre está hecho de acero inoxidable conforme con las especificaciones de la industria aeroespacial, con perfilado de precisión y enrollado en forma de hélice. Su montaje garantiza roscas internas robustas, permanentes y resistentes tanto al calor como a la corrosión. Su posición de montaje se mantiene fija gracias a la presión radial que ejercen sus espiras contra los flancos del agujero roscado.
Código de Pedido
C6787924
C6787925
C6787926
C6787927
C6787928
C6787929
C6787930
C6787931
C6787932
C6787933
C6787934
C6787935
C6787936
C6787937
C6787938
C6787939
C6787940
C6787941
C6787942
C6787943
C6787944
C6787945
C6787946
C6787947
C6787948
C6787949
C6787950
C6787951
C6787952
C6787953
C6787954
C6787955
C6787956
C6787957
C6787958
C6787959
C3969782
Tamaño x pitch
M2 x 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
Número de insertos
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Precio Ud. €
20,60
20,60
20,60
20,60
20,60
21,40
23,10
29,40
29,40
29,40
32,60
31,40
31,40
31,40
35,20
35,20
35,20
35,20
35,20
39,40
39,40
39,40
39,40
47,70
47,70
56,60
56,60
56,60
61,30
61,30
61,30
70,60
70,60
70,60
81,40
81,40
81,40
Código de Pedido
C6788038
C6788039
C6788040
C6788041
C6788042
C6788043
C6788044
C6788045
C6788046
C6788047
C6788048
C6788049
C6788050
C6788051
C6788052
C6788053
C6788054
C6788055
C6788056
C6788057
C6788058
C6788059
C6788060
C6788061
C6788062
C6788063
C6788064
C6788065
C6788066
C6788067
C6788068
C6788069
C6788070
C6788071
C6788072
C6788073
Tamaño x pitch
M2 X 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
Precio Ud. €
6,60
6,60
5,80
5,80
5,80
5,80
7,20
7,20
7,20
8,80
8,80
8,80
8,80
10,00
10,00
12,20
12,20
12,20
13,90
13,90
13,90
13,90
17,50
17,50
22,00
22,00
22,00
24,30
24,30
24,30
28,00
28,00
28,00
35,30
35,30
35,30
Código de Pedido
C6787835
C6787836
C6787837
C6787838
C6787839
C6787840
C6787841
C6787842
C6787843
C6787844
C6787845
C6787846
C6787847
C6787848
C6787849
C6787850
C6787851
C6787852
C6787853
C6787854
C6787855
C6787856
C6787857
C6787858
C6787859
C6787860
C6787861
C6787862
C6787863
C6787864
C6787865
C6787866
C6787867
C6787868
C6787869
C6787870
C6787871
Tamaño x pitch
M2 x 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
Precio Ud. €
61,00
15,00
15,00
17,00
15,00
13,00
14,00
23,00
18,00
21,00
34,00
25,00
25,00
25,00
43,00
39,00
39,00
39,00
39,00
27,50
27,50
27,50
30,00
34,00
34,00
27,50
27,50
27,50
35,00
35,00 4 35,00
15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
Corte y perforación
751
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155144
155157
155138